Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinen Spiegelwand Ohne Splitterschutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611784031
Hersteller:
     Heinen
Herst.-Nr.:
     2005400-024
EAN/GTIN:
     04044475021562
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen

  • Empfohlen für öffentliche Einrichtungen
  • Einfach zusammenklappbar
  • Sehr massiv
  • Mit stabilen gummierten Rollen - auch für Parkettböden
  • Optional mit Splitterschulzfolie für noch mehr Sicherheit


Die Heinen Spiegelwand für Tanzstudios, Ballettschulen, Fitness- und Gymnastik
Mit der Heinen Spiegelwand behalten Sie immer ihre eigenen Übungen im Auge. Das ist wichtig, wenn Sie im Tanzstudio eine neue Choreographie einstudieren oder beim Ballett die Haltung korrigieren wollen. Aber auch im Fitnessbereich oder bei der Gymnastik sind die Spiegel eine große Hilfe, um die Übungen richtig zu erlernen. Optional können Sie den Spiegel mit einer Splitterschutzfolie ausrüsten lassen. Das erhöht zusätzlich die Sicherheit.

Produktdetails
  • 2-teilig, Breite geklappt 200 cm
  • Gesamthöhe: 197 cm
  • Gewicht ca. 250 kg
  • Tiefe des Radgestells: ca. 65 cm
  • Wandabstand: ca. 40 cm.

  • Eigenschaften: Klappbar; Fahrbar; Klappbar; Fahrbar
  • Produktart: Kristallspiegel
  • Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio; Ballettsaal; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Material Spiegelfläche: Kristallglas
  • Anzahl Spiegelelemente: 2
  • Material Rückseite: Holz
  • Höhe: 1,80 m; 1,97 m
  • Material Rückseite: Holz
  • Gesamtgewicht: 250 kg
  • Breite: 4,00 m
  • Abstellmaße (geklappt): 2,00x1,97x0,65 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Splitterschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Tanzspiegel, Therapiespiegel, Trainingsspiegel, badezimmer spiegel 60x40, spiegelwand für bewegungsübungen, Ballett, Balettspiegel, Spiegelwand, Spiegelschiebewand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.453,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.659,03*
€ 5.544,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.588,43*
€ 5.460,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.486,23*
€ 5.338,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.454,21*
€ 5.300,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.453,16*
€ 5.299,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinen
2005400-026
ab € 4.630,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.