Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heinen Spiegelwand Ohne Splitterschutzfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611784015
Hersteller:
     Heinen
Herst.-Nr.:
     2005300-034
EAN/GTIN:
     04044475021548
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen

  • Empfohlen für öffentliche Einrichtungen
  • Einfach zusammenklappbar
  • Sehr massiv
  • Mit stabilen gummierten Rollen - auch für Parkettböden
  • Optional mit Splitterschulzfolie für noch mehr Sicherheit


Optimal für Ballett, Tanz und Fitness – die Spiegelwand 1,80x3,00 m
Sei es in der Ballettschule, im Tanzstudio oder im Fitnessraum – die Spiegelwand 1,80x3,00 m ist für diese Räume unerlässlich. Gerade wenn Sie eine neue Choreographie einstudieren, oder ihre Haltung überprüfen wollen, ist ein Spiegel eine unerlässliche Hilfe. Aber auch im Fitness- und Gymnastikraum, damit Sie ihre Übungen richtig ausführen. Um die Sicherheit zu erhöhen, können Sie optional die Spiegelwand mit einer Splitterschutzfolie versehen lassen.

Produktdetails
  • Holzrahmen-Konstruktion
  • 3-teilig, Breite geklappt 150 cm
  • Tiefe des Radgestells 65 cm
  • Wandabstand: ca. 40 cm
  • Gesamthöhe: 197 cm
  • Gewicht: ca. 230 kg

  • Eigenschaften: Klappbar; Fahrbar; Klappbar; Fahrbar
  • Produktart: Kristallspiegel
  • Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio; Ballettsaal; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Breite: 3,00 m
  • Material Spiegelfläche: Kristallglas
  • Anzahl Spiegelelemente: 3
  • Material Rückseite: Holz
  • Gesamtgewicht: 230 kg
  • Abstellmaße (geklappt): 1,97x1,50x0,65 m; 1,50x1,97x0,65 m
  • Höhe: 1,80 m
  • Material Rückseite: Holz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Splitterschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Tanzspiegel, Therapiespiegel, Trainingsspiegel, badezimmer spiegel 60x40, spiegelwand für bewegungsübungen, Ballett, Balettspiegel, Spiegelwand, Spiegelschiebewand, Rollspiegel, Standspiegel, Ausdruckstanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.028,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.212,13*
€ 3.822,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.181,36*
€ 3.785,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.090,53*
€ 3.677,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.046,35*
€ 3.625,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.028,91*
€ 3.604,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinen
2005300-036
ab € 3.148,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.