Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Reifenschaukel Kids


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611740918
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1740918
EAN/GTIN:
     04044475162029
Suchbegriffe:
Schaukel
Therapieschaukeln
schaukel

  • Ideal für Kitas, Kindergärten und Schulen
  • Schaukelspaß in alle Richtungen
  • Reifenschaukel mit praktischem Bezug
  • Bezug aus besonders strapazierfähigem Material
  • Komplett mit Aufhängeseilen


Schaukelspaß mit der Sport-Thieme Reifenschaukel
Auf der Reifenschaukel von Sport-Thieme macht das Schaukeln so richtig Spaß! Dank des bunten Bezuges in den Farben Blau, Grün, Orange, Rot und Gelb hat die Schaukel einen besonders hohen Aufforderungscharakter. Das Polyamid-Material ist äußerst robust – es schützt den Luftschlauch und ist auch ideal zum Festhalten und umklammern beim Schaukeln. Die Oberfläche des Bezuges verfügt über eine angenehme Haptik. An dem Bezug ist die Aufhängevorrichtung angebracht: Mit den Karabinerhaken verbinden Sie einfach die verstärkten Gurtschlaufen und die Aufhängeseile. Den Schlauch im Bezug erreichen Sie über einen komplett umlaufenden Reißverschluss.

Lieferbar in zwei Ausführungen:

Reifenschaukel Kids:
  • ø außen ca. 95 cm, ø innen ca. 50 cm
  • Belastbar bis 80 kg
  • Reifendruck: max. 1,5-1,6 bar
  • Bezug: Bunt in den Farben Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
  • Material Bezug: 100 % Polyamid
  • 1 Paar einstellbare Aufhänge-Schlaufenseile à 1,1 m Länge
  • Karabinerhaken

Reifenschaukel Maxi:
  • ø außen ca. 135 cm, ø innen ca. 83 cm
  • Belastbar bis 100 kg
  • Reifendruck: max. 1,5-1,6 bar
  • Bezug: Bunt in den Farben Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
  • Material Bezug: 100 % Polyamid
  • 1 Paar einstellbare Aufhänge-Schlaufenseile à 1,1 m Länge
  • Karabinerhaken

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kids
Weitere Suchbegriffe: Gleichgewicht, Therapieschaukel, Sensorische, Integration, Spielmöbel, für, innen, drinnen, Einpunktschaukel, Schaukelreifen, Deckenschaukel, Deckenschaukeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,91*
€ 242,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1740921
ab € 238,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.