Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2), HxBxT 195x120x50 cm...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611732577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1732577
EAN/GTIN:
     04050646554722
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Universallösung mit 4 verstellbaren Einlegeböden
  • Einlegeböden mit Aufkantung
  • Langlebige Stahlkonstruktion
  • Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
  • Für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten


C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 2): Platz für Bälle u. v. m.
Der C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Flügeltüren (Typ 2) ist die Universallösung für eine platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit von Bällen und Hand- sowie Kleingeräten. Mit 4 verstellbaren Einlegeböden und einer Hakenleiste mit 10 Haken können Sie Ihre Gegenstände bequem und übersichtlich verstauen. Dank der 24 mm Einlegeboden-Aufkantung auf einer Seite rollen die Bälle nicht heraus. Die Lieferung des Sportgeräteschranks erfolgt ohne Sportgeräte.

Sie haben die Wahl: Klinken- oder Muldengriff?
Beim C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren, Typ 2) können Sie zwischen Klinkengriff und Muldengriff wählen. Der Design-Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss, welches aus Transportgründen nicht eingebaut ist und der Wechsel-Schlosszylinder hat 2 Schlüssel. Der Muldengriff ist hingegen mit dem Ergo-Lock-Schloss ausgestattet. Dieses ist besonders ergonomisch, sehr bedienungssicher, verschleißfest sowie vorgerichtet für Wechselzylinder.

Bestellhinweis zum Schließsystem
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Produktdetails:
  • 4 verstellbare Stahlfachböden in Lichtgrau (RAL 7035)
  • Maß Fachboden (HxBxT): 2,4x119,5x45,2 cm

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Sportgeräteschrank
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schranktür: Vollblech-Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x50 cm
  • Schranktyp: Typ 2
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
  • Schließung: Einzelschließung
  • Schrankausstattung: Haken; Einlegeböden
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
  • Material Korpus: Stahl
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
  • Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm; 13 mm
  • Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Gewicht: 86,15 kg
  • Farbe Schranktür: Goldgelb (RAL 1004)

Weitere Informationen:
Türgriff:
Klinkengriff
Türfarbe:
Goldgelb (RAL 1004)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Metallschrank, Metallschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,80*
€ 895,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,02*
€ 873,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,19*
€ 837,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,26*
€ 810,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,86*
€ 773,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1080-200
ab € 651,70*
Ähnlich
k.A.
1080-200
ab € 649,17*
Ähnlich
k.A.
1080-200
ab € 648,95*
Ähnlich
k.A.
1080-200
ab € 651,68*
Ähnlich
k.A.
1080-200
ab € 648,45*
Ähnlich
k.A.
1080-200
ab € 650,12*
Ähnlich
k.A.
1080-200
ab € 646,69*
Ähnlich
k.A.
1080-200
ab € 648,35*
Ähnlich
k.A.
3201204
ab € 647,10*
Ähnlich
k.A.
3201217
ab € 652,28*
Ähnlich
k.A.
3201220
ab € 647,95*
Ähnlich
k.A.
3201246
ab € 650,37*
Ähnlich
k.A.
3201305
ab € 650,14*
Ähnlich
k.A.
3201318
ab € 650,91*
Ähnlich
k.A.
3201321
ab € 651,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.