Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Verwandlungssofa 3er Sofa, Armlehne rechts,50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611721124
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1.0486.050
EAN/GTIN:
     04044475015233
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa

  • UV-beständig
  • Speichelfest
  • Leicht zu reinigende Oberfläche
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Für alle das richtige Sitzmöbel
Das gesamte System ist auf die speziellen Bedürfnisse verschiedenster Benutzer:innen ausgelegt. Im Standard liefern wir die Verwandlungs-Sofas mit Sitzkissen in 5, 10 oder 15 cm Stärke. Sie können die Sitzhöhe von 35 bis 45 cm variieren, indem Sie zusätzliche Sitzkissen aus dem Erweiterungs-Sortiment erwerben und gegeneinander austauschen. Die Befestigung der Sitzkissen erfolgt ganz einfach durch doppelte Klettverbindung. Die Rückenlehne ist ganz bewusst besonders hoch gefertigt, um es den Benutzer:innen zu ermöglichen, sich gerade und ohne mit dem Kopf/Nacken abzuknicken anzulehnen. Das gibt ihnen insgesamt mehr Halt und Sicherheit.

Grundmaße der einzelnen Komponenten:
  • 2er Sofa (BxTxH): 150x85x105 cm
  • 2er Sofa mit Armlehne links oder rechts (BxTxH): 130x85x105 cm
  • 3er Sofa (BxTxH): 205x85x105 cm
  • 3er Sofa mit Armlehne links oder rechts (BxTxH): 185x85x105 cm Sessel (BxTxH): 95x85x105 cm
  • Eckelement (BxTxH): 85x85x105 cm

  • Sitzmöbelart: Therapiesofa

Weitere Informationen:
Ausführung:
3er Sofa, Armlehne rechts
Sitzkissen-Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: lederbank, Sitzecke, Möbel, Couch, Sessel, SNOEZELEN, Snoezelen, Snoezelensofa, Snoezelenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.244,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,27*
€ 1.723,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,57*
€ 1.703,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.353,87*
€ 1.611,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,38*
€ 1.552,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,78*
€ 1.481,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0483.100
ab € 914,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0483.150
ab € 952,98*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0483.050
ab € 915,88*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0484.100
ab € 913,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0484.150
ab € 951,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0484.050
ab € 917,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0481.100
ab € 977,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0481.150
ab € 983,63*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0481.050
ab € 954,92*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0485.100
ab € 1.267,80*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0485.150
ab € 1.306,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0485.050
ab € 1.243,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0486.100
ab € 1.277,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0486.150
ab € 1.312,98*
Ähnlich
Sport-Thieme
1.0482.100
ab € 1.314,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.