Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hess Klangschale Kleine Beckenschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611712227
Hersteller:
     Hess
Herst.-Nr.:
     KS9-U1 + FS-2d
EAN/GTIN:
     04044475065221
Suchbegriffe:
Klangschalen
klangschalen

  • Speziell für die Peter Hess-Klangtherapie entwickelt
  • Exzellenter Klang und höchste Verarbeitungs-Qualität
  • Besonders klare, harmonische Tonbildung
  • Sehr gut geeignet für Einsatz in der therapeutischen Arbeit
  • Inklusive Schlegel


Hess Klangschale: Höchste Qualität für die Klangmassage und Klangarbeit
Die Hess Klangschale ist ein Top-Produkt unter den Klangschalen. Sie ist mit ihren Schwingungs- und Klangeigenschaften speziell für die Therapie- und Klangarbeit entwickelt worden. Jede Therapie-Klangschale entspricht höchsten Qualitätsstandards: Die Klangschale muss sehr obertonreich und im Klang harmonisch, ohne Frequenzsprünge oder störende Nebengeräusche sein.

Lieferbare Ausführungen

  • Kleine Herzschale
Der Klang dieser Therapie-Klangschale variiert, je nachdem welcher Schlägel verwendet wird. Die Frequenzen dieser Klangschale sprechen vor allem die oberen Körperbereiche an. Sie wird auch gerne bei der Arbeit mit Kindern verwendet und ist bei Erwachsenen gut für die Klangmassage einsetzbar. ø ca. 16 cm, Höhe: ca. 8,5 cm, Gewicht: 650-720 g.
Inkl. Doppel-Filzschlegel mit Köpfen ø 5,5 cm und ø 7,5 cm; Grifflänge: ca. 30,5 cm.

  • Gelenk-/Universalschale
Die Gelenkschale wird auch als Universalschale bezeichnet und ist dünnwandig. Diese Therapie-Klangschale verfügt über ein breites Klangspektrum und kann praktisch den ganzen Körper mit Klängen bedienen. Ideal für die Klangmassage an den Hand- und Fußreflexzonen. Dank ihrer intensiven Schwingungen, kann sie besonders gut an den Gelenken eingesetzt werden. Mit verschiedenen Schlägeln können Sie diese Klangschale universell für den ganzen Körper (Universalschale) einsetzen. ø ca. 21-22 cm, Höhe: ca. 8 cm, Gewicht: 900-1000 g.
Inkl. Doppel-Filzschlegel mit Köpfen ø 5,5 cm und ø 7,5 cm; Grifflänge: ca. 30,5 cm.

  • Kleine Beckenschale
Die Klangschale mit einem Klangangebot für den Unterleib, das Sie durch die Verwendung unterschiedlicher Schlägel variieren können. Mit einem großen (weichen) Schlägel erzeugen Sie die tiefen Frequenzangebote für den Unterleib. Ein mittlerer (mittelharter) Schlägel aktiviert das Frequenzangebot für den Solarplexus (Oberhalb des Bauchnabels). ø ca 25,5 cm, Höhe: ca. 10 cm, Gewicht: ca. 1500 g.
Inkl. Doppel-Filzschlegel mit Köpfen ø 5,5 cm und ø 7,5 cm; Grifflänge: ca. 30,5 cm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleine Beckenschale
Weitere Suchbegriffe: Wahrnehmungsförderung, Basale, Stimulation, Klangschale, Fördermaterial, Auditive, Wahrnehmung, Entspannen, weihnachten18Frauen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,46*
€ 394,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hess
KS9-G + FS-2d
ab € 198,31*
Ähnlich
Hess
KS9-01+FS-2d
ab € 142,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.