| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611700002 Herst.-Nr.: WS200010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Zur Kombination mit der Spiegelkugel
- Vorgebohrtes Loch für einfache Montage an der Wand
- Geeignet für Snoezelen-Räume
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Eurolite Lichtspot für den Snozelen-RaumDa der Lichtspot von Eurolite sehr heiß wird, sollte er außerhalb der Reichweite der Benutzer angebracht werden. Dank des vorgebohrten Lochs in der Halterung lässt sich der Lichtspot leicht an der Wand montieren. Wichtiger Hinweis:Der Eurolite Lichtspot verfügt über keinen Schutzkontakt-Stecker. Bedeutet, die Kabel lassen sich mittels Lüsterklemme an den Lichtstrom anschließen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, einen Stecker mit den herausschauenden Kabeln zu verbinden. Dann lässt sich der Lichtspot in eine Steckdose stecken. Produktdetails:- Maße (BxHxT): 14,5x13x20,5 cm
- Farbe: Schwarz
- Die Lieferung erfolgt ohne Lampe, ohne Schutzkontakt-Stecker und ohne Farbrad mit Motor
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichteffekt, Projektor, Lichtspots, Lichteffekte, Lichtspot, SNOEZELEN, Lampe, Lichtspiel, Lichtprojektor, Snoezelen, Material, Zubehör, Snoezelen-Raum, Lichtspott, Effekte, Projector, Snoelzen |
| | |
| |