Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Mini" 250 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611613634
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     1613634
EAN/GTIN:
     04044475274906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
Schaukelsitz
huck seiltechnik schaukelsitz
schaukel

  • Für öffentliche Spielplätze, Schulen, Therapieeinrichtungen
  • Zum Sitzen oder Liegen geeignet
  • Nach DIN EN 1176
  • In den Aufhängehöhen 200 cm und 250 cm lieferbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Mini": Sicheres Swingen
Mit dem Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Mini" lässt es sich besonders sicher schwingen. Der Sessel besteht aus einem stabilem Stahlrohrgestell, welches mit einem gepolsterten Seil umwickelt ist. Die Sitzfläche ist aus Gummi. Aufgrund der tiefen Liegefläche liegen Menschen mit Handicap besonders sicher in diesem Schaukelsitz. Der Huck Seiltechnik Schaukelsitz "Mini" lässt sich an jedem Schaukelgestell mit 2 Aufhängepunkten befestigen.

Produktdetails:
  • Material Rahmen: Stahlrohr, mit gepolstertem Seil
  • Material Sitzfläche: Gummi mit Textileinlage
  • Gesamtmaß (LxBxH): 120x60x30 cm
  • Maße Liegefläche (LxBxH): 110x55x30 cm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Aufhängehöhe: 200 cm oder 250 cm
  • Inkl. Aufhängeketten und Gelenkschaukelhaken mit Edelstahlschäkel

Sicherheitshinweise:
  • Sicherheitsbereich: Abhängig vom Schaukelgestell
  • Fallhöhe: Abhängig von der Aufhängehöhe
  • Untergrund: Sand, Kies oder gleichwertige
  • Vorgeschriebenene Bodenfreiheit: 35 cm
  • Alter: ab 6 Jahren

  • Alter: Ab 6 Jahren; Erwachsene
  • Einsatzbereich: Schule; Öffentlicher Spielplatz; Therapieeinrichtung
  • Größe: 110x55x30 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Material Ketten: Stahl
  • Aufhängehöhe: 250 cm
  • Material Sitzfläche: Gummi
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Kettenlänge: Keine Angabe

Weitere Informationen:
Aufhängehöhe:
250 cm
Weitere Suchbegriffe: Behinderten, behindertegerechte, Behindertenschaukel, für, erwachsene, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Seniorenschaukel, Outdoor, Kinderschaukelsitz, Sitzschaukel, Varioschaukel, Behindertenschaukelsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,70*
€ 1.027,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,10*
€ 1.015,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,54*
€ 958,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,18*
€ 923,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,27*
€ 894,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4696
ab € 748,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.