Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huck Seiltechnik Schaukelsitz 200 cm,Medi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611613605
Hersteller:
     Huck Seiltechnik
Herst.-Nr.:
     4695
EAN/GTIN:
     04044475159876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukel
Schaukelsitz
huck seiltechnik schaukelsitz
schaukel

  • Speziell für Jugendliche oder Erwachsene mit Handicap
  • Sicherungsketten vorne und an den Seiten
  • Aufhängehöhe von 2 m oder 2,50 m erhältlich
  • Sitz für Jugendliche/Erwachsene 90x45x55 cm/105x65x65 cm
  • Für den Außeneinsatz geeignet


Weitere Details auf einen Blick
  • Sitzfläche ca. 65x65 cm bzw. 45x55 cm
  • Aus Stahlrohr mit 65 mm Herkulesseil umwickelt
  • Aufhängehöhe von 2 m oder 2,50 m
  • Mit Gummisitzfläche
  • Inkl. Aufhängeketten
  • Belastbarkeit: max. 200 kg
  • 2 Gelenkschaukelhaken inkl.

Sicherheitshinweis:
Bei einer Seillänge von bis zu 2 m muss der Abstand zum nächsten festen Geräteteil mindestens 60 cm betragen. Bei Längen von mehr als 2 m erhöht sich dieser Abstand auf 1 m laut EN-Norm.

  • Alter: Ab 6 Jahren; Erwachsene
  • Einsatzbereich: Schule; Therapieeinrichtung
  • Größe: 65x65 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Aufhängehöhe: 200 cm
  • Material Ketten: Stahl
  • Material Sitzfläche: Gummi
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Kettenlänge: Keine Angabe

Weitere Informationen:
Aufhängehöhe:
200 cm
Ausführung:
Medi
Weitere Suchbegriffe: Behindertenschaukel, für, erwachsene, Seniorenschaukel, Erwachsene, Erwachsenenschaukel, Kinderschaukelsitz, Sitzschaukel, Behindertenschaukelsitz, Handicapschaukel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.089,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,77*
€ 1.484,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,75*
€ 1.475,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,41*
€ 1.409,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,26*
€ 1.362,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,23*
€ 1.296,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huck Seiltechnik
4695-30
ab € 888,08*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
1613647
ab € 887,72*
Ähnlich
Huck Seiltechnik
1613650
ab € 986,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.