Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Bodenrahmen für Bodentrampolin "2000"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611609628
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     20.02.123
EAN/GTIN:
     04260188340022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodentrampolin
bodentrampolin

  • Passend zum Hally Gally Trampolin „2000“
  • Keine Betonarbeiten
  • Schneller Aufbau
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hally Gally Bodenrahmen für Bodentrampolin "2000": Einfach praktisch
Der Hally Gally Bodenrahmen für Bodentrampolin "2000" ist die perfekte Ergänzung für Ihr Bodentrampolin. Der Rahmen ist aus Stahlblech gefertigt und entspricht den Maßen Ihres Trampolins. Der Vorteil: Mit dem Einbaurahmen sind keine Betonarbeiten notwendig und die Montage des Trampolins kann in einem Zuge durchgeführt werden.

Produktdetails:
  • Material: Stahlblech
  • Größe (LxBxH): 300x225 cm
  • Inkl. Fundamentplänen und Montage- und Wartungsanleitungen

  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Material Rahmen : Stahlblech
  • Einsatzbereich: Behinderten-Einrichtung; Kindergarten; Schule; Öffentlicher Spielplatz
  • Trampolinform: Eckig

Weitere Suchbegriffe: Bodentrampoline, Trampolin, 2000, Erdtrampolin, Einbaurahmen, Eingrabrahmen, Einbauwanne, Einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.244,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,78*
€ 1.639,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,60*
€ 1.604,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.282,86*
€ 1.526,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,49*
€ 1.480,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.