Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seco Sign Folienspiegel 0,75x2,00 m,Ohne Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611550740
Hersteller:
     Seco Sign
Herst.-Nr.:
     1550740
EAN/GTIN:
     04044475184496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienspiegel
Leichtspiegel
Ballettspiegel
Spiegelwand für Bewegungsübungen

  • Ideal für Ballettschulen, Tanzstudios und Fitnessräume
  • Kein Beschlagen und Verdampfen
  • Ganz einfache Wand- und Deckenmontage möglich
  • Besonders helles und klares Spiegelbild
  • Bruchsicher und verzerrungsfreie Oberfläche


Der Folienspiegel: Kontrollieren Sie Ihre Körperhaltung
Der Folienspiegel ist ein absolutes Muss in Ballettschule, Tanzstudio oder im Fitnessraum. Extrem flexibel: Sie haben die Möglichkeit, den Spiegel von der Wand bis zur Decke fast überall zu befestigen. So kontrollieren Sie jederzeit mit besten Blick Ihre Körperhaltung. Der Folienspiegel verfügt über eine hochwertige, verspiegelte Polyesterfolie, die über einen Aluminium-Rahmen gespannt ist. Die Rückseite dagegen besteht aus einer äußerst leichten Polyurethanschaum-Platte. Dadurch entsteht ein leichtes und in sich stabiles Spiegelelement. Das Konstruktionsprinzip garantiert eine schnelle und einfache Montage. Unser Tipp: Fassen Sie die unsichtbaren Alu-Rahmen über Verbindungsschienen zu mehreren Einheiten zusammen. Für eine Wandmontage empfehlen wir Ihnen praktische Halteschienen zum Einschieben.

Produktdetails:
  • Gewicht: 2,0 kg/m²
  • Oberfläche verzerrungsfrei
  • Bruchsicher
  • Helles, klares Spiegelbild
  • Kein Beschlagen und Verdampfen
  • Leichte Wand- und Deckenmontage durch Halteschiene (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Folienspiegel sind nicht ballwurf- und stoßsicher
  • Bei der Größe ist fertigungsbedingt eine Abweichung von +/- 3 mm möglich.

Maße:
  • Ohne Rückwand: Stärke: 20 mm (ab einer Größe von 250x100 cm beträgt die Stärke 40 mm)
  • Mit Rückwand: Stärke: 20 mm (ab einer Größe von 250x160 cm beträgt die Stärke 40 mm).

  • Eigenschaften: zur Wandmontage; Bruchsicher; Verzerrungsfrei
  • Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Einsatzort: Gymnastikraum; Ballettsaal; Tanzstudio; Ballettsaal; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Produktart: Folienspiegel
  • Material Rückseite: Polyurethanschaum-Platte
  • Gesamtgewicht: 2,0 kg/m²
  • Stärke: 20 mm
  • Höhe: 2,00 m
  • Breite: 0,75 m
  • Material Spiegelfläche: Polyesterfolie
  • Anzahl Spiegelelemente: 1
  • Material Rückseite: Polyurethanschaum-Platte
  • Gewicht je Spiegelelement: ca. 1,7 kg

Weitere Informationen:
BxH:
0,75x2,00 m
Ausführung:
Ohne Rückwand
Weitere Suchbegriffe: Tanzspiegel, Therapiespiegel, Trainingsspiegel, spiegelwand für bewegungsübungen, Korrekturspiegel, Spiegelwand, Korrektur-Folienspiegel, Spiegel, Wandspiegel, Deckenspiegel, Spiegelfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,62*
€ 554,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,69*
€ 543,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,85*
€ 500,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,16*
€ 491,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seco Sign
2262000
ab € 357,91*
Ähnlich
Seco Sign
1550708
ab € 323,01*
Ähnlich
Seco Sign
386404 P13
ab € 403,42*
Ähnlich
Seco Sign
1550711
ab € 357,02*
Ähnlich
Seco Sign
386408 P 13
ab € 424,12*
Ähnlich
Seco Sign
386405 P13
ab € 404,91*
Ähnlich
Seco Sign
1550724
ab € 374,19*
Ähnlich
Seco Sign
386409 P 13
ab € 483,65*
Ähnlich
Seco Sign
1550753
ab € 406,49*
Ähnlich
Seco Sign
386413 P13
ab € 597,35*
Ähnlich
Seco Sign
386406 P13
ab € 460,83*
Ähnlich
Seco Sign
1550737
ab € 426,37*
Ähnlich
Seco Sign
386410 P 13
ab € 538,76*
Ähnlich
Seco Sign
1550766
ab € 467,22*
Ähnlich
Seco Sign
386414 P13
ab € 695,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.