Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bodenhülse für Beachvolleyballpfosten ø 83 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611515611
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     114671
EAN/GTIN:
     04044475156141
Suchbegriffe:
Beach-Volleyball Bodenhülse
Bodenhülse (Volleyballanlage)
beach-volleyball bodenhülse

  • Ideal geeignet für Spielpfosten ø 83 mm
  • Aus Edelstahl V2A
  • Mit Abdeckkappe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Bodenhülse für Beachvolleyballpfosten: Zum schnellen Einbetonieren
Die Sport-Thieme Bodenhülse besteht aus Edelstahl V2A. Sie eignet sich bestens für Beachvolleyball-Spielpfosten mit einem Durchmesser von 83 mm. Die Einstecktiefe in die Bodenbuchsen beträgt 35 cm. Bei gewachsenem Boden sollte das Fundament für die Hülsen eine Größe von 80x80x80 cm ergeben. Das Fundament für die Bodenbuchse sollte bei aufgeschüttetem, leichtem Boden ungefähr 100x100x100 cm groß sein. In der Lieferung enthalten ist ein Abschlussdeckel.

Produktdetails:
  • Material: Edelstahl V2A,
  • Nach VOB DIN 18360
  • Gesamtlänge: ca. 70 cm
  • Ca. 5 mm stark

  • Profil: ø 83 mm

Weitere Suchbegriffe: Beach, Beach-Volleyball-Anlagen, Beach-Volleyball-Anlage, Beachvolleyballanlage, Beach-Volleyball, Beach-Volleyballzubehör, Beach-Volleyball-Zubehör, Beachvolleyball-Zubehör, Beach-Volleyballpfosten, Beachvolleyball-Pfosten, Beachvolleyballpfosten, Bodenhülsen, Volleyball-Pfosten, Volleyball-Anlagen, Hülse, Beachvolleyball, Bodenbuchsenhalter, Bodenhülse, Bodenbuchse, Bodenbuchsen, Hülsen, Beachball, Einsteckhülsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,99*
€ 115,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.