Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Boxsack Halterung "Profi" Nicht schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611501940
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     117130
EAN/GTIN:
     04044475102230
Suchbegriffe:
Boxsack
Sandsack Boxen
sport-thieme boxsack
boxsack

  • Nach professionellen Ansprüchen entwickelt
  • Einfaches, schnelles Einhängen
  • Für Boxsäcke bis zu 60 kg
  • 5 Jahre Garantie
  • Zertifiziert durch TÜV Austria


Die Sport-Thieme Boxsack-Halterung "Profi": Für Boxsäcke bis 60 kg
Die Sport-Thieme Boxsack-Halterung "Profi" ermöglicht ein sicheres Training für Amateure, Fortgeschrittene und Profis und ist für Boxsäcke bis 60 kg ausgelegt. Die schwenkbare Ausführung lässt sich einfach in beide Richtungen platzsparend an die Wand klappen. Dabei kann der Schwenkarm je Seite in 2 Parkpositionen (mit und ohne Boxsack) eingerastet werden.

Produktdetails:
  • Für Boxsäcke bis zu 60 kg geeignet
  • Schwenkarm bei 0,10, 90, 120 und 180 Grad arretierbar
  • 1 Gebrauchsstellung (90 Grad)
  • 2 Parkstellungen ohne Boxsack (0 und 180 Grad)
  • 2 Parkstellungen mit Boxsack (10 und 170 Grad)
  • Maße: 100x26x106 cm
  • Material: Stahl
  • Ausladung: ca. 106 cm
  • Inkl. Karabinerhaken

Liefer- und Montagehinweisee
Achtung: Die Boxsack-Halterung "Profi" wird ohne Boxsack und Dübelmaterial geliefert. Bitte achten Sie vor der Wand-Montage darauf, dass die Wand über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügt. Leichtbauwände oder MDF-Platten sind nicht geeignet.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Nicht schwenkbar
Weitere Suchbegriffe: Sand-Sack, Boxzubehör, Sandsack, Boxen, Wandhalterung, Halterung, Box-Sack, Boxsackhalterung, Halterungen, Boxsackaufhängung, Boxsackbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1501982
ab € 237,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.