Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deuser Sports Therapie-Band Gelb, leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611484902
Hersteller:
     Deuser Sports
Herst.-Nr.:
     116201
EAN/GTIN:
     04007480062012
Suchbegriffe:
Deuser Band
Deuserband
deuser band

  • Angenehme und rutschfeste Oberflächengriffigkeit
  • Extreme Haltbarkeit auch bei hoher Beanspruchung
  • Kein Verkleben der Bänder, kein pudern nach Nutzung
  • Chlorresistent: Auch für die Aqua-Therapie geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Deuser Sports Therapie-Band sollte in keiner Therapieeinrichtung fehlen
Das Deuser Sports Therapie-Band wurde für unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten entwickelt. Die elastischen Bänder sind besonders strapazierfähig. Für jeden Leistungsstand und Anspruch gibt es die passende Bandstärke. Die Länge kann je nach Bedarf beliebig zugeschnitten werden. Besonders praktisch: Die Deuserbänder verkleben nicht, nach der Nutzung muss nicht gepudert werden. Ein weiterer Vorteil ist die gute Griffigkeit der Oberfläche, durch die die Bänder bei allen Übungen gut in der Hand liegen. Auch für Allergiker geeignet: Das Deuserband Therapie ist Latexfrei.

Produktdetails:
  • Chlorresistent
  • Salzwassergeeignet
  • Latexfrei

  • Zugstärke: Leicht
  • Farbe: Gelb
  • Länge: 20 m
  • Breite: 10 cm
  • Material: Poly-isopren (Latexfrei)
  • Stärke: 0,40 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gelb, leicht
Weitere Suchbegriffe: Elastikband, Fitnessbänder, Übungsband, Deuser-Band, Kleingerät, Trainingsband, Therapie, Gummiband, Widerstandsband, Widerstandstraining, Therapie-Shop, Shop, Gesundheitssport, gummiband, xl, Gymnastikgummiband, Aquagummiband, Aquafitnessband, Aquafitnessbänder, Kleingeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 60,20*
€ 85,41*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 80,41*
€ 102,24*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deuser Sports
116204
ab € 88,41*
Ähnlich
Deuser Sports
116203
ab € 72,30*
Ähnlich
Deuser Sports
116202
ab € 66,28*
Ähnlich
Deuser Sports
116205
ab € 96,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.