Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balance-Pad "Vinyl" Mit Anti-Rutsch-Unterlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611483013
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1483013
EAN/GTIN:
     4044475293631
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
balance matte

  • Besonders robust durch Vinyl-Beschichtung
  • Nimmt nach Benutzung seine ursprüngliche Form an
  • Ideal für Gleichgewichts- und Koordinationsübungen
  • Zur Kräftigung der Fuß-, Hüftgelenks- und Kniemuskulatur
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Balance Pad "Vinyl": Leicht zu reinigen
Das Sport-Thieme Balance Pad "Vinyl" besteht aus Spezialschaumstoff und besitzt eine weiche und glatte Oberfläche aus Vinyl. Diese lässt sich nach den Fitness-Übungen leicht reinigen. Bei der Ausführung "Mit Anti-Rutsch-Beschichtung" ist zusätzlich unter dem Pad eine Matte angeklebt, welche für ein rutschfestes Balance-Training sorgt. Dank geringer Maße und seines geringen Gewichtes, lässt sich das Pad einfach transportieren und platzsparend verstauen. Nach dem Sport geht das Trainingsgerät in seine ursprüngliche Form zurück.

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder; Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Gleichgewicht; Koordination
  • Länge: 50 cm
  • Höhe: 6 cm
  • Farbe: Blau
  • Breite: 40 cm
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Material: Spezialschaumstoff (Vinylummantelt); Gummi
  • Gewicht: 770 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Anti-Rutsch-Unterlage
Weitere Suchbegriffe: Gleichgewicht, gleichgewichtstrainer, Koordinationstraining, Gleichgewichtstraining, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Koordination, Stabilitätstraining, Stabilisator, Koordinationsübungen, Koordinationstrainer, Pad, Pads, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Stabilisationsübungen, Gesundheitssport, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Balancekissen, eckig, rechteckig, Balance, Gleichgewichtspolster, Pilateskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
VDBP420
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.