Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Langhantelstange ø 30 mm L: 180 cm, ca. 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611466502
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     RB72
EAN/GTIN:
     04044475107488
Suchbegriffe:
Gewichtheben
Hantel-Stange
Krafttraining
Langhantelstange

  • Gute Griffigkeit durch 2 ruschfeste Griff-Flächen
  • Belastbar bis ca. 200 kg
  • Inkl. 2 Stellringe zum sicheren Befestigen
  • Ideal für das intensive Freihantel-Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Kraft- und Fitnesstraining für den ganzen Körper mit der Sport-Thieme Langhantelstange ø 30 mm
Die Sport-Thieme Langhantelstange ø 30 mm ist für viele unterschiedliche Übungen geeignet. Durch eine freie, saubere Bewegungsausführung können verschiedene Muskelgruppen effektiv trainiert und gekräftigt werden. Ob Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken oder Bizepscurls – mit der Langhantelstange und unterschiedlich schweren Hantelscheiben ist ein ausgiebiges Ganzkörpertraining möglich.

  • Einsatzbereich: Training
  • Trainingsbereich: Kraftsport
  • Produktart: Langhantelstange
  • Maße: 180 cm
  • Farbe: Silber
  • Länge Hantelstange: 160 cm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Gesamtgewicht: 10 kg
  • Gewicht Hantelstange: 10 kg
  • Gesamtlänge: 180 cm
  • Länge Scheibenaufnahme: 38 cm
  • Griffweite: 104 cm
  • Außenmaterial: Verchromter Stahl
  • Durchmesser Scheibenaufnahme: 30 mm

Weitere Informationen:
Länge:
L: 180 cm, ca. 10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
RB60
ab € 32,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
RB78
ab € 62,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
RB86
ab € 68,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.