Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tischtennisschläger-Set "Outdoor"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611444403
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1444403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Tischtennis
Tischtennis-Schläger
Tischtennisschläger

  • Bestens für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Äußerst robust und wetterfest
  • Im praktischen Set erhältlich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Tischtennisschläger-Set "Outdoor": Robust, wetterfest und unverwüstlich
Das Tischtennisschläger-Set "Outdoor" besteht aus einem Paar Tischtennisschlägern. Die Schläger sind besonders wetterfest und aus stabilem Kunststoff gefertigt. So eignen sich die TT-Schläger sowohl für den Einsatz im Innen- als auch Außenbereich von Schulen, Schwimmbädern und auf Spielfesten.

Produktdetails:
  • Wetterfest

  • Einsatzbereich: Outdoor
  • ITTF-Zertifikat: Nein
  • Spielstrategie: Allround
  • Griffform: Gerade
  • Schwammstärke: Ohne Schwamm
  • Belagart: Ohne
  • Material: Kunststoff
  • Maße: 23,5x15x4 cm
  • Gewicht: 300 g

Weitere Suchbegriffe: sport-thieme tischtennisschläger, tischtennis schläger, Schläger, Tischtennis-Sets, Outdoor, Schläger-Set, Tischtennis-Set, Racket, TT, TT-Schläger, Outdoortischtennisschläger, Rackets, Sportracket, Racketsport, Sport-Racket, Sport-Rackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.