Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slack Nut Slackline-Wippe "Mini"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611443400
Hersteller:
     Slack Nut
Herst.-Nr.:
     1443400
EAN/GTIN:
     00742832762014
Suchbegriffe:
Balancierwippe
Koordinationswippe
Wippbrett
Balancier-Band

  • Ideal zur Rehabilitation, Prävention und Fitnesstraining
  • Training der Koordination, Kraft und das Gleichgewicht
  • Schulung der Körperwahrnehmung
  • Stimuliert alle Muskeln
  • Für Einsteiger und Profis


Die Slack Nut Slackline-Wippe "Mini": Überall einsetzbar!
Die Slack Nut Slackline-Wippe "Mini" ist ein besonders hochwertiges Produkt, welches in Deutschland hergestellt wird. Die zwei gespannten Gurte über der Trainingsschale können in Ihrer Schwierigkeit variiert werden. Spannen Sie die Bänder lockerer, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad. Werden die Gurte straffer gespannt, werden die Übungen einfacher. Mit seinen geringen Maßen und einem Gewicht von nur 11 kg, lässt sich das Trainingsgerät leicht verstauen und überall mit hinnehmen.

  • Einsatzbereich: Fitness; Verein
  • Material Slackline: Kunstfaser
  • Material Ratsche: Metall
  • Material Frame: Holz mit HPL-Beschichtung
  • Breite Slackline-Band: 50 mm
  • Länge Ratschen-Band: 10 cm
  • Breite Ratschen-Band: 50 mm
  • Bruchlast Slackline-Band: 150 kg
  • Bruchlast Ratschen-Band: 150 kg
  • Lieferumfang: Gestell; Ratsche ; Band
  • Trainingslevel: Leistungssport
  • Gewicht: 11 kg
  • Farbe: Schwarz-Grün
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Einsatzgebiet: Indoor

Weitere Suchbegriffe: Slackline, Slacklining, Wippe, balancierwippe, Wippgerät, Wackel-Bretter, Wackel-Brett, Wackelbrett, Koordinationstraining, Wackelbretter, Wippgeräte, Wipp-Brett, Wippschale, Koordinationstrainer, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Koordinationstr, Slacknut, Workshop-Hans-Peter-Esch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.221,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,16*
€ 1.453,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,43*
€ 1.447,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,12*
€ 1.398,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.141,68*
€ 1.358,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,32*
€ 1.299,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.