Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolly Toys Dame Spielsteine-Set Klein, ø 10,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611368316
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     218899
EAN/GTIN:
     04006485218899
Suchbegriffe:
Damespiel
Trettraktor-Zubehör

  • Aus Kunststoff gefertigt: Wasserfestes Material
  • Ideal für den Außenbereich geeignet
  • Je 12 schwarze und weiße Damesteine
  • Erhältlich in 2 verschiedenen Ausführungen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Rolly Toys Dame Spielsteine-Set: Das optimale Outdoor-Spiel
Egal ob auf dem Pausenhof der Schule, in Hotels, Freizeit- oder Senioreneinrichtungen. Dank des stabilen Kunststoffs sind die Figuren wasserfest und bruchsicher. Die wasserfesten Outdoor-Damesteine trotzen auch stürmischem Wetter.

Produktdetails:
Ausführung "Klein":
  • ø 10,5 cm
  • Höhe: 4,5 cm
Ausführung "Groß":
  • ø 25,0 cm
  • Höhe: 8,5 cm
Lieferung jeweils inkl. 6 Damestäben.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Klein, ø 10,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Damestein, Damesteine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,90*
ab € 36,01*
€ 47,65*
Lager 479
5
€ 6,29*
ab € 57,20*
€ 72,87*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rolly toys
218714
ab € 112,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.