Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Rudergerät"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611352926
Hersteller:
     Art Outside
Herst.-Nr.:
     925004
EAN/GTIN:
     04044475172660
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Mit Sportwissenschaftler:innen entwickelt
  • Für den Outdoor-Bereich – witterungsbeständig
  • Langlebig und wirtschaftlich
  • Zur Mobilisierung und Aktivierung des ganzen Körpers
  • Lieferung inkl. Reinigungsmittel


Das Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Rudergerät": für ein professionelles Workout außerhalb der Sporthalle
Das Outdoor-Fitnessgerät "Rudergerät" von Art Outside eignet sich optimal für ein professionelles Workout im Freien. Der hochwertige Edelstahl und die gute Verarbeitung sind wartungsarm. Ganz egal, ob für Jung oder Alt: Das praktische Fitnessgerät ist für alle Altersstufen geeignet. Im Lieferumfang erhalten Sie ein Pflegemittel. Dieses garantiert Ihnen eine lange Haltbarkeit und Wirtschaftlichkeit. Die Lieferung der witterungsbeständigen Outdoor-Rudermaschine erfolgt vollständig vormontiert.

Produktdetails:
  • Edelstahl
  • LxB: 144x92 cm
  • Fundament (LxBxH): 150x100x30 cm
  • 65 kg
  • Alle Gleitlager sind wartungsarm
  • Inkl. Reinigungsmittel

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte; Schwimmbad
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Material: Edelstahl
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Koordination; Ausdauer
  • Aufstellmaß: 144x92 cm
  • Sicherheitsbereich: 294x142 cm
  • Fallschutz: 4,18 m²

Weitere Suchbegriffe: Ruder-Maschine, Rudern, rudergeräte, Ganzkörpertrainer, Ganzkörpertraining, Ruderbank, Ruder-Gerät, Rudertrainer, Rudertrainingsgerät, Art, Outside, Firmenfitness, Rückenschmerzen, vorbeugen, rückenschmerzen, Outdoor, für, draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.589,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.589,71*
€ 6.651,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.551,53*
€ 6.606,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.400,68*
€ 6.426,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.339,53*
€ 6.354,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.322,58*
€ 6.333,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.