Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winsport Billardtisch "Lugano" 6 ft,Holzplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611350601
Hersteller:
     Winsport
Herst.-Nr.:
     509501+515504
EAN/GTIN:
     4250283217732
Suchbegriffe:
Billard-Ausrüstung
Billardtisch
billard ausrüstung

  • Sehr robuster Tisch in hochwertiger Qualität
  • Bodenniveauausgleich durch höhenverstellbare Fußteller
  • Manuelle Kugelentnahme aus den Einfalltaschen
  • In 2 Ausführungen: MDF-Platte oder Schieferplatte
  • Inkl. umfangreichem Zubehör: Aufbauen und anstoßen


Winsport Billardtisch "Lugano": Elegantes Design und hohe Funktionalität
Der robuste Billardtisch "Lugano" von Winsport besticht durch sein elegantes Design. Die stabile Holzkonstruktion und die breiten, höhenverstellbaren Balkenfüße verleihen diesem Tisch Standfestigkeit. Wahlweise wird der Tisch mit einer 19 mm starken Spezial-Werkstoffplatte oder einer ebenso starken, 1-teiligen Naturschieferplatte geliefert. Die hochwertigen Naturgummi-Banden stoßen die Kugeln genau zurück, so wie es professionelle Spieler erwarten. Das Billardtuch ist sehr widerstandsfähig und haltbar.

Winsport Billardtisch "Lugano": Unebenheiten ausgleichen
Der Billardtisch "Lugano" von Winsport ist mit breiten, stabilen Balkenfüßen ausgestattet und verfügt über ein spezielles Justiersystem, mit dem er auch bei unebenen Bodenverhältnissen perfekt ausgerichtet werden kann. Die Lieferung erfolgt komplett vormontiert – lediglich die 2 Wangenfüße sind am Unterbau zu befestigen. Durch sein umfangreiches Zubehör können Sie nach dem Aufbau sofort anstoßen.

Produktdetails:
6 ft Außenmaße: 210x120x80 cm Spielfeld: 180x90 cm. Spielplatte Holz: 110 kg, Schiefer: 195 kg
7 ft Außenmaße: 230x130x80 cm Spielfeld: 200x100 cm. Spielplatte Holz: 130 kg, Schiefer: 240 kg

Inkl. Zubehör:
  • Kugeln in Turniergröße (57,2 mm)
  • Bürste, Triangel und Kreide
  • 2 Queues (140 cm)

  • Größe Spielfläche: 180x90 cm
  • Ausführung Spielfläche: MDF-Platte
  • Tuchfarbe: Grün
  • Ballauffang: Einfalltaschen
  • Aufstellmaße: 210x120x80 cm
  • Bandenmaterial: Naturkautschuk
  • Gewicht: 110 kg
  • Spielart: Pool
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Material Korpus: Holz
  • Plattenstärke Spielfläche: 19 mm
  • Tischgröße: 6 ft
  • Material Spielfläche: MDF-Platte
  • Material Spielfeld-Banden: 70% echter Naturkautschuk
  • Einsatzbereich: Privat; Verein; Schule

Weitere Informationen:
Größe:
6 ft
Spielplatte:
Holzplatte
Weitere Suchbegriffe: Billardtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.711,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.889,79*
€ 2.248,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,95*
€ 2.221,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,67*
€ 2.130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.746,17*
€ 2.077,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,21*
€ 2.036,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Winsport
509503+515504
ab € 2.235,30*
Ähnlich
Winsport
509502+515504
ab € 1.937,24*
Ähnlich
Winsport
509504
ab € 2.544,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.