Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Materialwagen "Jumbo XXL Plus"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611346901
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1346901
EAN/GTIN:
     04044475156288
Suchbegriffe:
Materialwagen
sport-thieme materialwagen
materialwagen

  • Mit einklappbarem Deckel zur leichten Ball-Entnahme
  • Auch kleine Kinder erreichen die Bälle durch Zusatz-Klappe vorne
  • Trennwände für mehr Ordnung im Wagen
  • Viel Stauraum z.B. für ca. 50 Bälle der Größe 5
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Materialwagen „Jumbo XXL Plus“: Aufbewahrung für Bälle und Geräte
Der Materialwagen „Jumbo XXL Plus“ von Sport-Thieme besteht aus einem stabilen, verzinkten Stahldraht-Grundrahmen. Dieser besitzt besonders engmaschige Verstrebungen, sodass auch kleinere Bälle nicht hinausrollen. Dank der 4 leicht laufenden Schwenkrollen mit Gummibelag transportieren Sie Bälle besonders komfortabel in jede Ecke Ihrer Sporthalle. An 2 Rollen befinden sich Feststellbremsen, die ein Wegrollen verhindern. Der Transportwagen besitzt einen Deckel, den Sie bei 40 cm einklappen oder bei 60 cm komplett umklappen können. Eine kleine und eine große Trennwand ermöglichen Ihnen das flexible Einteilen des Wagens in bis zu 3 Abteile je nach Verwendungszweck. Ihr Ballwagen ist schnell einsatzbereit: Er wird in einem Stück geliefert und nach Montage der Räder können Sie ihn direkt befüllen.

Produktdetails:
  • Material: Stahldraht
  • Tragkraft: ca. 100 kg
  • Außenmaße aufgebaut (BxHxT): 100x104x62,5 cm
  • Außenmaße zusammengeklappt (BxHxT): 100x104x20 cm
  • Maße kleine Trennwand (HxT): 45x55,5 cm
  • Maße große Trennwand (HxT): 85x55,5 cm
  • Fassungsvermögen: 600 l (ca. 50 Bälle Gr. 5, ø ca. 21 cm)
  • Rollen: 4 leicht laufende Lenkrollen, ø 100 mm, davon 2 mit Feststellbremse
  • Einsatzgebiet: Nur für den Trockenbereich geeignet
  • Lieferumfang: ohne Inhalt und ohne Schloss
  • Lieferzustand: Rad-Montage erforderlich
  • Besonderheiten: geschütztes Gebrauchsmuster 20 2015 002 673

  • Fassungsvermögen: 600 Liter
  • Anzahl Böden / Arme: 0
  • Mit Aufsatz: Nein
  • Maße (BxHxT): 100x104x62,5 cm
  • Produktart: Transportwagen; Ballwagen; Aufbewahrungswagen; Gitterwagen
  • Einsatzgebiet: Indoor; Trockenraum
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Aufbewahrungswagen, Aufbewahrungs-Wagen, Ballwagen, Aufbewahrung, abschließbar, Aufbewahrungs, Wagen, Metallwagen, Ballgitterwagen, Ballaufbewahrung, Korbwagen, Transport-Wagen, Gitterwagen, Gittertransportwagen, für, Gymnastikbälle, Ballcontainer, Ballgittercontainer, Gitter-Transportwagen, Ball-Wagen, Ball-Aufbewahrung, Transport-, Ballgitterbox, Gitterkorb, Ballaufbewahrungsbox, Ballaufbewahrungsboxen, Ballkorbwagen, Gitterboxwagen, Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,38*
€ 430,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,45*
€ 409,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,71*
€ 395,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,13*
€ 383,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.