Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Wurfscheibe "Flying-Flipper"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611344501
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     FP-22
EAN/GTIN:
     04044475121224
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee

  • Keine Verletzungsgefahr, da aus 100 % Nylon
  • Mit Metallkordelrand
  • ø: ca. 22 cm
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Wurfscheibe "Flying Flipper - das interessante Wurfspiel!
Die Wurfscheibe "Flying Flipper" von Sport-Thieme ist der ideale Begleiter für die Freizeit. Auf dem Schulhof, in der Sporthalle oder am Strand, einfach in die Tasche stecken und "zwischendurch mal spielen". Die weiche, flexible Wurfscheibe ist mit Zahlen bedruckt. Hierdurch besteht die Möglichkeit im Wettstreit beim Fangen Punkte zu sammeln oder auf Zuruf die Zahl zu greifen.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Nylon mit Metallkordelrand

  • Für wen: Kinder
  • Material: Nylon
  • Geeignet für: Freizeit; Schulsport; Unterricht
  • Durchmesser: 22 cm
  • Gewicht: 76 g

Weitere Suchbegriffe: Soft, Bewegte, Schule, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Pause, Aktive, Flugscheibe, Softwurfscheibe, Softwurfscheiben, Softscheiben, Softscheibe, flexible, weiche, wurfscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.