Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Butterfly-/Butterfly Reverse-Maschine "Pro Dual" Gewicht...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611332504
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     DPEC-SF
EAN/GTIN:
     00638448002081
Suchbegriffe:
Latzugmaschine
Lenden-Trainer
Rückenheber
Rückentrainer

  • Arme voneinander unabhängig benutzbar mit 5 Startpositionen
  • Handgriffe 360 Grad drehbar
  • 5 Sitzpositionen (gasdruckunterstützt)
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


DerBody-Solid Butterfly-/Butterfly Reverse-Maschine "Pro Dual" mit drehbaren Handgriffen
Der Body-Solid Butterfly-/Butterfly Reverse-Maschine "Pro Dual" besitzt 5 Sitzpositionen, die gasdruckunterstützt sind. Zudem können Sie sich aufgrund der Höheneinstellung optimal Ihrer Körpergröße anpassen. Die Handgriffe sind um 360 Grad drehbar, sodass Sie sowohl einhändig, als auch mit beiden Händen trainieren können.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 145x86x173 cm
  • Gewichtsabstufung 95 kg: ca. 4,5 kg (21 Stück)
  • Gewichtsabstufung 140 kg: ca. 6,7 kg (21 Stück)

  • Geräteausführung: Dualstation
  • Muskelgruppe: Brust; Rücken
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Butterfly; Butterfly Reverse
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gestellfarbe: Anthrazit
  • Steckgewicht: 95 kg (21x4,5 kg)
  • Aufstellmaße (LxBxH): 145x86x173 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewichtsblock 95 kg
Weitere Suchbegriffe: latzugmaschine, Fitnessgeräte, Fitness, Trainingsgerät, Fitnessgerät, Fitness-Gerät, Trainingsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.581,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.745,18*
€ 3.266,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.697,54*
€ 3.210,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.621,67*
€ 3.119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.585,94*
€ 3.077,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.581,86*
€ 3.072,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Body-Solid
DPEC-SF-300
ab € 2.832,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.