Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Body-Solid Latzug- und Rudermaschine "Pro Dual" Gewichtsblock 95 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611332403
Hersteller:
     Body-Solid
Herst.-Nr.:
     DLAT-SF
EAN/GTIN:
     00638448002050
Suchbegriffe:
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Kein Umbau vom Latzug zum Rudern nötig
  • Extra lange Sitzfläche
  • Für effektives Oberkörpertraining
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Body-Solid Latzug- und Rudermaschine "Pro Dual": Effektiv trainieren
Die Body-Solid Latzug- und Rudermaschine "Pro Dual" ist das ideale Fitnesscenter für Ihren Körper. Ob rudern oder Latzug: Alles kein Problem für dieses Trainingsgerät. Ohne Umbau können Sie sofort von den Latzug-Übungen zum Ruder-Workout übergehen. Die extra lange Sitzfläche macht Ihre Trainingseinheit noch komfortabler.

Produktdetails:
  • Maße (LxBxH): 173x84x214 cm
  • Gewichtsabstufung 95 kg: ca. 4,5 kg (21 Stück)
  • Gewichtsabstufung 140 kg: ca. 6,7 kg (21 Stück)

  • Geräteausführung: Dualstation
  • Muskelgruppe: Rücken
  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Elemente: Rudermaschine; Latzug
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Gestellfarbe: Anthrazit
  • Steckgewicht: 95 kg (21x4,5 kg)
  • Aufstellmaße (LxBxH): 173x84x214 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewichtsblock 95 kg
Weitere Suchbegriffe: Latzug-Gerät, Latzuggerät, Latzuggeräte, Latzug, Stange, Latzug-Geräte, Rudermaschinen, Latzugmaschine, Latzugmaschinen, Latzug-Maschine, Latzug-Maschinen, Latzugstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.895,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.895,08*
€ 3.445,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.871,53*
€ 3.417,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.763,93*
€ 3.289,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.705,55*
€ 3.219,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.672,73*
€ 3.180,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Body-Solid
DLAT-SF-300
€ 3.137,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.