Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sumo-Ringer Anzüge gepolstert Mini


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611328992
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     2x M1595
EAN/GTIN:
     04044475196765
Suchbegriffe:
Anti-Aggression
Aggressionsabbau
Bewegungsspiele
Antiaggression

  • Aggressionen spielerisch abbauen
  • 2 gepolsterte Anzüge
  • Aus stabilem Planenstoff
  • Leicht zu reinigen
  • Lieferbar in 2 unterschiedlichen Größen


Sport-Thieme Sumo-Ringer Anzüge gepolstert: Viel Spaß beim Aggressionsabbau
Die Sport-Thieme Sumo-Ringer Anzüge gepolstert werden im Anti-Aggressionstraining eingesetzt. Dazu ziehen sich 2 Mitspieler die gepolsterten Anzüge in Form eines Sumo-Ringers, den Kopfschutz und die Handschuhe an. Wir empfehlen, den Boden mit Matten auszulegen. Der Ringkampf kann beginnen: Hier wird geschwitzt, getobt, gerungen und spielerisch Aggression abgebaut. Dank des Planenstoffes können Sie die Anzüge einfach reinigen.

Die abgebildeten Matten sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktdetails:
  • Obermaterial: Planenstoff (100 % Polyester)
  • Ausführung Mini: Für Kinder von 5-8 Jahren, Länge ca. 82 cm, ca. 2 kg
  • Ausführung Maxi: Für Jugendliche und Erwachsene, Länge ca. 140 cm, Umfang ca. 300 cm, ca. 13,5 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,45*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.174,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.311,44*
€ 1.560,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.301,99*
€ 1.549,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.250,29*
€ 1.487,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.214,68*
€ 1.445,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.174,45*
€ 1.397,60
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1328947
ab € 2.006,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.