Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Anti-Aggressionsschläger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611328934
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     G910
EAN/GTIN:
     04044475116190
Suchbegriffe:
Aggressionsschläger
Anti-Aggression
Schaumstoff
Bataka

  • Gefahrloser Aggressionsabbau
  • Einsatz in der Gewaltprävention und Therapie
  • Spielerisch überschüssige Energien abbauen
  • Vorbeugen von unkontrollierten Gewaltausbrüchen
  • Für Kinder und Erwachsene geeignet


Der Sport-Thieme Anti-Aggressionsschläger – Agieren statt reagieren
Der Sport-Thieme Anti-Aggressionsschläger kann Aggressionen vorbeugen, indem mit dem weichen gepolsterten Anti-Aggressionsschläger Wut, Frust und Stress abgebaut werden. Der Aggressionsabbau erfolgt somit gezielt und kontrolliert durch Spiel und Sport. Ein Duell mit den Schlägern ist sicher und hat nur ein geringes Verletzungsrisiko. Der Schläger besteht aus einem Holzstab, der bis zur Hälfte mit einem Schaumstoffkörper verklebt ist. Der Baumwollbezug (100 % Baumwolle) ist waschbar - nehmen Sie ihn einfach zur Reinigung ab. Der Schaumstoff aus dem Handschutz muss für die Reinigung ebenfalls entnommen werden. Mit dem Anti-Aggressionsschläger kann Ärger abgebaut werden und anschließend sachlich eine Lösung gefunden werden. Gerade für Kinder ist dies eine optimale Lösung, da sie sich schwer tun Konflikte mit Worten zu lösen.

Technische Details:
  • Maße: 56 cm lang, 15 cm Durchmesser
  • Gewicht: 520 g
  • Holzstab mit gepolstertem Griff
  • Schläger aus Schaumstoff
  • Bezug: 100 % Baumwolle
  • Farbe: blau
  • Waschbarer Bezug (Schaumstoffteile vom Handschutz vorher entfernen)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.