Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balance-Kugel Dunkelblau,ø ca. 70 cm, 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611325948
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1325948
EAN/GTIN:
     4044475138154
Suchbegriffe:
Balancierhalbkugel
Balancierkugel
balancierkugel 70 cm
balancierkugel

  • Balance und Gleichgewichtssinn werden gefordert
  • Sehr stabile Kugel
  • Für in- und outdoor geeignet
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Balance-Kugel/Laufkugel mit kleinen Schritten zum großen Ziel
Balancieren auf der Zirkus Laufkugel erfordert ein hohes Maß an Geschicklichkeit, Gleichgewichtsinn und Körperkoordination. Am einfachsten ist es, wenn Sie die Kugel auf einem rauen Untergrund verwenden, damit die Balancierkugel nicht wegrutschen kann. Mit kleinen Trippelschritten lässt sich die Kugel in Bewegung bringen und durch Trippelschritte in die Gegenrichtung wieder abbremsen. Fortgeschrittene Artisten können die Schwierigkeit erhöhen, indem sie zusätzlich Jonglierkeulen, Sprungseile, Bänder und Reifen benutzen. Lieferbar in den Farben Neonrot und Dunkelblau in ø 60 cm und ø 70 cm sowie in Rot mit Silber-Flitter in ø 70 cm.

Produktdetails
  • Stabiler Polyethylen-Kunststoff
  • Belastbar bis 100 kg
  • Gewicht ø 60 cm: 12 kg
  • Gewicht ø 70 cm: 15 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Ausführung:
ø ca. 70 cm, 15 kg
Weitere Suchbegriffe: Ball, Gleichgewicht, Training, Outdoor, Zirkus, Laufkugel, Laufball, Kinder, Balancetraining, Indoor, Balancekugel, Balance-Kugel, Artistik-Kugel, Artistenkugel, Kinderzirkus, Artistenzubehör, Artisten, Balanceball, gross, 60, cm, Lauf-Kugel, für, 70, Balancierball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,06*
€ 692,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,63*
€ 675,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,81*
€ 655,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,81*
€ 638,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,25*
€ 591,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1325951
ab € 375,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
1325906
ab € 376,21*
Ähnlich
Sport-Thieme
1325922
ab € 497,79*
Ähnlich
Sport-Thieme
1325977
ab € 376,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.