Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Sommerski "Hand-Fußschlaufe" L: 160 cm für 4 Personen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611325632
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     143224
EAN/GTIN:
     04044475004749
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
bewegungsspiele

  • Trainiert koordinative Hand-/Fuß-Fähigkeiten
  • Verstellmöglichkeit der Handschlaufe zur Fixierung der Füße
  • Äußerst stabiles, rutschfestes, beschichtetes Sperrholz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Pedalo Sommerski "Hand-Fußschlaufe": Skier für Teamplayer
Mit den Pedalo Sommerski "Hand-Fußschlaufe" gilt es, sich gemeinsam fortzubewegen. Hierbei werden Teamfähigkeit, die Koordination der Arme und Beine und Kommunikationsfähigkeit gefördert. Die Rasenski bieten Ihnen viele Möglichkeiten: Versuchen Sie gemeinsam durch Slalom-Parcours oder rückwärts zu gehen. Die Schwierigkeit lässt sich durch die Fixierung der Fußschlaufe variieren. Die Fuß-Handschlaufe dient der Unterstützung des Bewegungsablaufes und zum Festhalten. Mit einer fixierten Fußschlaufe ist die Bewegung einfacher. Schwieriger wird es mit offener Fußschlaufe: Über die Hand-Fußschlaufe muss zwischen dem Fuß und dem Brett ein Gegendruck aufgebaut werden. Dadurch wird Kontakt gehalten und die Bewegung ermöglicht. Mit mehreren Personen sind Absprache und gemeinsame Koordination unbedingt notwendig.

Produktdetails:
  • Material: Äußerst stabiles Sperrholz, rutschfest, grün beschichtet
  • Maße (B): 10 cm, Stärke: 21 mm
  • Stabile Fußschlaufen in Regenbogenfarben, passend auch für Erwachsene
  • Lieferbar in 2 Ausführungen: 80 cm oder 160 cm Länge
  • Gewicht 80 cm: 3,4 kg
  • Gewicht 160 cm: 6,2 kg
  • 2 Handschlaufen und 2 Fußschlaufen

Weitere Informationen:
Ausführung:
L: 160 cm für 4 Personen
Weitere Suchbegriffe: Rasenski, Rasen-Ski, Gruppenspiele, Teamspiele, Kooperationsspiel, Holzspielzeug, Lattenski, Spielzeug, aus, Holz, Doppelski, Laufski, Fußbrett, Fußbretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 86,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,88*
€ 130,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,09*
€ 129,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,97*
€ 123,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,86*
€ 118,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,09*
€ 102,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
143222
ab € 70,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.