|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-611320220 Herst.-Nr.: 1320220 EAN/GTIN: 04044475264839 |
| |
|
|  |  |
 | - Effektiver Widerstandstrainer
- Stabile, anatomisch geformte Griffe
- Trainingsgerät für Muskelgruppen in Brust, Armen und Beinen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme Pilates-Ring "Premium" – Für ein intensives WiderstandstrainingDer Sport-Thieme Pilates-Ring "Premium" hat Griffmöglichkeiten an der Innen und Außenseite für noch mehr Trainingsmöglichkeiten! Das Fitnessgerät trainiert Ihre Hauptmuskelgruppen in Brust, Armen und Beinen. Durch das Zusammendrücken des Fiberglasringes wird gegen dessen Widerstand gearbeitet. Obendrein besitzt der Ring stabile, anatomisch geformte Griffe, damit er auch zwischen den Beinen oder den Armen gehalten werden kann. - Material: Fiberglas
- Durchmesser: 35 cm
- Gewicht: 400 g
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Schwarz, schwer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pilates, Pilatesring, Pilates-Training, Widerstandstrainer, Pilates-Übungen, Widerstandstraining, Widerstandsring, Training, Pilates-Trainer, Trainer, Pilatestrainer, Pilatesübungen, Übungen, Geräte, Pilates-Ringe, Pilatesgeräte, Pilatesringe |
|  |  |
| |