| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611320002 Herst.-Nr.: AC0240 + Logo EAN/GTIN: 04044475057974 |
| | |
|
| | |
| - Fitness-Training für die propriozeptive Leistungsfähigkeit
- Schult die Stabilität und Balance
- Sehr gute Dämpfungseigenschaften
- Rutschfeste Oberfläche für sicheren Stand
- Formstabil und robust
Das Sport-Thieme Balance-Pad "Premium" vereint Qualität und Funktionalität!Das Sport-Thieme Balance-Pad "Premium" besteht aus einem sehr weichen, hautfreundlichen und robusten Spezialschaumstoff. Darüber hinaus ist es schmutz- und wasserabweisend und lässt sich gut reinigen. Durch die instabile Standfläche findet beim Fitness-Training ein ständiger Stabilisierungsprozess statt. Ihr Vorteil dabei: Sie stimulieren Ihre Rezeptoren effektiv und fördern Ihre Leistungsfähigkeit. Auch bei häufiger Nutzung bleiben Form und Dämpfungseigenschaften bei dem Fitness-Pad erhalten. Mit seiner beidseitigen Anti-Rutsch-Beschichtung, bietet Ihnen der Balancetrainer einen festen Stand. Produktdetails:- Material: Spezialschaumstoff
- Maße (LxBxH): ca. 50x40x6 cm
- Schmutzabweisend und gut zu reinigen
Anwendungsmöglichkeiten:- Gleichgewichtsschulung
- Reaktion/Koordination
- Standstabilität
- Rehabilitation/Therapie
- Fitnesstraining
Übungen:- Sprünge
- Einbeinstand
- Beidbeinstand
- Marschieren
- Uvm.
- Max. Belastbarkeit: 120 kg
- Material: Spezialschaumstoff
- Länge: 50 cm
- Höhe: 6 cm
- Gewicht: 800 g
- Farbe: Blau
- Breite: 40 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balance, Pad, Balanceboard, Pilates, Koordinationstraining, Balancetrainer, Gleichgewichtstraining, Board, Schaumstoff, Kissen, Bewegungstherapie, Trainer, Balancepad, Akademie-Artikel, Balancekissen, gross, klein, weich, rutschfest, formstabil, pilatespad, Homeoffice, Bewegung, Pilateskissen, Knieunterlage |
| | |
| |