Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Fitline 180" Kiwi,Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611319112
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     01200900100001010000
EAN/GTIN:
     7613005059824
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte airex

  • Für Vereins-Training, Studio, Zuhause oder in der Prävention
  • Für Gymnastikübungen, funktionelle- und Senioren-Gymnastik
  • Material nimmt weder Schmutz noch Feuchtigkeit auf
  • Ohne abstehende Ecken, liegt plan am Boden
  • Optional auch mit Ösen erhältlich


Die Airex Gymnastikmatte "Fitline 180": Die sportliche Matte für jeden Einsatz
Die Airex Gymnastikmatte "Fitline 180" ist extrem leicht, sehr handlich und universell einsetzbar. Durch die geschlossenzellige Struktur und die pflegeleichte Oberfläche ist die Matte unempfänglich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zusätzlich ist die Airex Trainingsmatte mit Sanitized ausgestattet und bietet einen zuverlässigen und dauerhaften Schutz gegen Bakterien- und Pilzbefall. Die rutschsichere Oberfläche und die perfekte Planlage der Airex Gymnastikmatten garantieren einen besonders festen Stand beim Training. Die optimalen Dämpfungseigenschaften bremsen beim Sturz sanft ab. Ein Durchdrücken auf den Boden bei punktueller Belastung ist unmöglich. Zusammengerollt nimmt sie wenig Platz in Anspruch und lässt sich einfach verstauen.

Produktdetails:
  • Material: Aus geschlossenzelligem Spezialschaumstoff
  • Sanitized-Veredelung für optimalen Hygieneschutz
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet
  • Mit abgerundeten Ecken
  • Wahlweise mit und ohne Ösen

  • Mattenstärke: 1,0 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Latexfrei; Wassertauglich
  • Mattenfarbe: Grün; Kiwi; Kiwi
  • Mattenname: Fitline 180
  • Mattenbreite: 60 cm
  • Mattenlänge: 180 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung; Fitnessstudio; Verein; Therapieeinrichtung
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik; Fitness; Fitness; Wassergymnastik

Weitere Informationen:
Farben:
Kiwi
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matten, Matte, Trainingsmatte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Therapiematte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Fitline, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Bodenmatte, Airexmatte, Airex, Fitnessmatten, Therapiematten, Pilatesmatte, Pilatesmatten, sanitized, matte, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
93732004031
ab € 51,83*
Ähnlich
Airex
93732002031
ab € 51,86*
Ähnlich
Airex
FITLINE180SIOEEP
ab € 52,39*
Ähnlich
Airex
3238514
ab € 52,55*
Ähnlich
Airex
3238527
ab € 52,46*
Ähnlich
Airex
3238501
ab € 52,45*
Ähnlich
Airex
1210880
ab € 52,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.