Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Polsterauflage für Rollbrett Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611318018
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     245082-rot
EAN/GTIN:
     04044475099448
Suchbegriffe:
Gleitrollbrett
Rollbrett Kinder
gleitrollbrett sport-thieme
rollbrett kinder

  • Neue Ausführung - Jetzt noch besser!
  • Extra langlebig: Aus besonders widerstandsfähigem Schaum
  • Umschließt Rollbrett komplett, schützt bei Zusammenstößen
  • Angenehm weich, rutschfest für noch mehr Rollbrett-Fahrspaß
  • Universalgröße: Polster passt auf viele Rollbretter


Sport-Thieme Polsterauflage für Rollbrett: komfortables Fahren und mehr Schutz
Die Polsterauflage für Rollbrett von Sport-Thieme macht Ihre Rollbretter zum Dauerrenner. Auch nach stundenlangem Fahrspaß gibt es nun dank der weichen Polsterung keine Druckstellen mehr an den Knien. Selbst im Sitzen und Liegen ist das Fahren mit den flinken Brettern so noch angenehmer. Zusätzlich umschließt das Schaumkissen das komplette Rollbrett auch seitlich. Falls es doch einmal zu einem Rempler kommt, federt der Schaum den Stoß ab und schützt Material und Fahrer.

Weitere Details zum Rollbrettpolster:
  • Passend für alle Rollbretter mit Plattengröße ca. 62x35 cm
  • Farbe: Blau oder Rot
  • Ohne Rollbrett

  • Alter: 1 - 6 Jahre; 6 - 10 Jahre; Über 10 Jahre
  • Material:: PU-Schaumstoff
  • Produktart: Sicherheit
  • Verwendung: Indoor
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kita; Grundschule

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Polster, Rollbrettkissen, Schaumpolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
245082-blau
ab € 41,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.