Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seco Sign Folienspiegel 1,50/0,74/0,74x1,75 m,3-teilig, Spiegelfläche fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611298954
Hersteller:
     Seco Sign
Herst.-Nr.:
     1298954
EAN/GTIN:
     04044475021388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Folienspiegel
Leichtspiegel

  • Ideal für die Bereiche Therapie, Tanz, Sport und Schulsport
  • 100 % verzerrungsfrei wie ein Kristallspiegel
  • Zur Kontrolle von Körperhaltung, Gang und gymnastischen Übungen
  • Superleicht und unzerbrechlich
  • Ganz einfache und leichte Montage


Seco Sign Folienspiegel: Unzerbrechlich und superleicht!
Die fahrbaren Seco Sign Folienspiegel bestehen aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Eisen-Vierkantrohr. Die Spiegel sind speziell für den Einsatz in den Bereichen Physiotherapie, Ballett, Tanz und Schulsport entwickelt. An der Unterseite verfügt die Korrektur-Spiegel über feststellbare Rollen. Den Folienspiegel befestigen Sie ganz einfach mit Schrauben am Rollständer. Die verspiegelte Polyesterfolie ist über einen Aluminium-Rahmen gespannt. Zusätzlich besteht die Rückseite aus einer federleichten Polyurethanschaum-Platte. Die Korrektur-Folienspiegel sind thermostabil. Das heißt: Auch bei direktem Sonnen- und Scheinwerferlicht hält der Spiegelrollständer allen Beanspruchungen stand.
Bei den 3-tlg. Spiegeln ist im Lieferumfang ein Vorhängeschloss (inkl. 3 Schlüsseln) enthalten.

Produktdetails:
  • Spiegel: Aus verspiegelter Polyesterfolie (über Aluminium-Rahmen gespannt)
  • Spiegel-Rückseite: Aus federleichter Polyurethanschaum-Platte
  • Mit Schrauben am Rollständer befestigt
  • Spiegelrollständer: Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Eisen-Vierkantrohr (LxB: 20x20 mm)
  • Unterseite mit feststellbaren Rollen
  • Thermostabil – keine Dehnung des Bildes durch direktes Sonnen- oder Scheinwerferlicht
  • 100 % Handarbeit
  • Breite Bodenrahmen: 40 cm
  • Höhe des Spiegels inkl. Rollen: 208 cm
  • Dicke des Spiegels: 4 cm
  • Schwenkbare Rollen

Ausführungen:
  • 1-teiliger Spiegel, fest
  • 1-teiliger Spiegel, horizontal schwenkbar
  • 3-teiliger Spiegel (im aufgeklapptem Zustand: 3 m)

  • Eigenschaften: Fahrbar; Feststehend; Feststehend; Fahrbar; Fahrbar; Feststehend
  • Produktart: Korrekturspiegel; Folienspiegel; Folienspiegel
  • Einsatzbereich: Ballettsaal; Fitness-Studio; Therapieraum; Gymnastikraum; Tanzstudio
  • Höhe: 2,00 m
  • Breite: 3,00 m
  • Material Spiegelfläche: Polyesterfolie
  • Anzahl Spiegelelemente: 3

Weitere Informationen:
BxH:
1,50/0,74/0,74x1,75 m
Ausführung:
3-teilig, Spiegelfläche fest
Weitere Suchbegriffe: Ballettspiegel, Spiegelwand für Bewegungsübungen, Tanzspiegel, Therapiespiegel, Trainingsspiegel, badezimmer spiegel 60x40, spiegelwand für bewegungsübungen, Korrekturspiegel, Korrektur-Folienspiegel, Spiegel, Fahrbar, Rollspiegel, Standspiegel, Ausdruckstanz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.728,74*
€ 2.057,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.717,18*
€ 2.043,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.662,61*
€ 1.978,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,82*
€ 1.939,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,25*
€ 1.916,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seco Sign
1298912
ab € 910,67*
Ähnlich
Seco Sign
1298909
ab € 957,84*
Ähnlich
Seco Sign
1298970
ab € 1.686,32*
Ähnlich
Seco Sign
1298925
ab € 1.106,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.