Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Balance-Schaukelbrett "Maxi" Mit Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611296815
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1296815
EAN/GTIN:
     04044475021333
Suchbegriffe:
Schaukelbrett
schaukelbrett

  • Zum Balancieren und Wippen im Sitzen, Stehen, Liegen, Knien
  • Auch bei stärkeren Behinderungen geeignet
  • Besonders stabil: Belastbar bis 200 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Balance-Schaukelbrett "Maxi": Bringt Bewegung in den Schul-, Vereins- und Therapiesport
Das Sport-Thieme Balance-Schaukelbrett "Maxi" ist aus stabilen Holz gefertigt und äußerst belastbar. Auf der Oberseite ist ein Anti-Rutsch-Belag aufgebracht, der den Trainierenden einen sicheren Stand ermöglicht. Die rutschfesten Kufen garantiert sicheres Schaukeln selbst auf glatten Böden. Das Design des Brettes kommt dank der Ergosoft-Kanten ganz ohne spitze Ecken aus. Für den therapeutischen Einsatz ist die Ausführung mit Polster besonders empfehlenswert.

Produktdetails:
  • Holz, mit rutschfester Auflage
  • Belastbar bis 200 kg
  • LxBxH: 170x62x14 cm
  • Lieferbar in 2 Ausführungen

  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Material: Holz
  • Länge: 170 cm
  • Breite: 62 cm
  • Höhe: 14 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Polster
Weitere Suchbegriffe: Wackel-Bretter, Wackel-Brett, Wackelbrett, Stabilisationstrainer, Koordinationsgeräte, Eigene, Fertigung, Gesundheitssport, Balance, Schaukeln, Bewegungsverbesserung, Fußkippbrett, Holzwackelbrett, Holzwackelbretter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,84*
€ 534,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,45*
€ 507,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,36*
€ 499,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1296802
ab € 344,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.