Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Koordinationstrainer "Classic" Mit grauen Reifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611296222
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     552002
EAN/GTIN:
     04044475054805
Suchbegriffe:
Pedal-Fahrgerät

  • Lebenslange Ersatzteil- und Servicegarantie
  • 100 % Made in Germany
  • Gefertigt nach ökologischen Gesichtpunkten mit Ökostrom
  • Schadstoffgeprüft, aus dem natürlichen Werkstoff Holz
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Pedalo Koordinationstrainer "Classic" - Einstieg in die Pedalo-Welt
Der Pedalo Koordinationstrainer "Classic" bietet Ihnen mit seinen großen Doppel-Rädern sowie den rutsch- und wasserfesten Trittbrettern von 30 cm Länge einen idealen Einstieg in die Welt des Pedalos. Das Fahren mit dem Pedalo simuliert die Bewegungsabläufe beim Gehen und fordert den fließenden Lastwechsel zwischen beiden Beinen. Diese Übung verbessert das Reaktionsvermögen, die Beinachsenstabilität und infolgedessen die Gangsicherheit. Durch den geringen Schwierigkeitsgrad eignet sich der Pedalo Koordinationstrainer "Classic" besonders für erste Übungen und zum Erlernen weitergehender Fähigkeiten für den Umstieg auf das Pedalo Sport. Sobald Sie das Doppelpedalo beherrschen, können Sie es durch den Kauf von 4 Trittschalen ganz einfach in 2 Pedalo Sport umbauen.

Technische Details zum Doppelpedalo:
  • Maße (LxBxH): 44x37x22 cm
  • Gewicht: 6,2 kg
  • Belastbarkeit: bis 200 kg
  • Alter: ab 3 Jahren
  • Die Softpads sind nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Produktart: Pedalo Fahrzeuge
  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder; Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Propriozeption; Koordination
  • Anzahl Kinder: 1 Kind
  • Einsatzbereich: Privat; Grundschule; Kindergarten
  • Altersgruppe: Erwachsene; 4-8 Jahre; 8-12 Jahre; 12-17 Jahre

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit grauen Reifen
Weitere Suchbegriffe: ueber100euro, Psychomotorik, classic, Pedal-Roller, Pedalroller, Pedalo-Roller, Pedaloroller, Bewegte, Schule, Motorik, Pause, Holz-Hoerz, Doppelpedalo, Holzspielzeug, Spielmobil, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Spielzeug, aus, Holz, Kindergartenbedarf, Workshop-Hans-Peter-Esch, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, Bewegungsverbesserung, Kinderfahrzeuge, Weihnachten18Kinder, spielen-toben-lernen2, betreuen-bewegen2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
552001
ab € 108,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.