Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesenballon ø 45 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611293106
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     G150
EAN/GTIN:
     04044475051279
Suchbegriffe:
Riesenballons
riesenballons

  • Ideal für Psychomotorik und Gymnastik 50+
  • Aus Natur-Latex
  • Farbig sortiert
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Riesenballon: einfach gut
Für den Riesenballon bieten sich viele Einsatzmöglichkeiten beim Sport mit Kindern bis hin zu Senioren. Einfach aufpusten und schon kann es losgehen. Unentbehrlich in Psychomotorik und Gymnastik 50+.

Produktdetails:
  • Material: Natur-Latex
  • Die Lieferung erfolgt farblich sortiert

  • Farbe: Bunt
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Geschicklichkeit
  • Balltyp: Motorikball; Zeitlupenball; Therapieball; Riesenball
  • Material: Latex
  • Durchmesser: 45 cm
  • Gewicht: 20 g

Weitere Informationen:
ø:
ø 45 cm
Weitere Suchbegriffe: Zeitlupenbälle, Zeitlupenball, Riesenspiele, Rundballons, Rundballon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
G220
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.