| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611286104 Herst.-Nr.: 465600 EAN/GTIN: 04006226465605 |
| | |
|
| | |
| - Aufblasbare Flusssteine für schwierige Balancierstrecken
- Mehr Luft erhöht den Schwierigkeitsgrad
- Noppen auf einer Seite fördern die taktile Wahrnehmung
- Inkl. Pumpe zur individuellen Luftregulierung
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das TTogu Balance-Kissen-Set "Dynair Senso Mini" – Balancierspaß für Groß und KleinDas TTogu Balance-Kissen-Set "Dynair Senso Mini" besteht aus hochwertigem Ruton und sind bis 200 kg belastbar. Deshalb können die bunten Balancierkissen auch von Erwachsenen verwendet werden. Mittels des Nadelventils können Sie die Schwierigkeit einfach ändern: Höherer Luftdruck erhöht die Schwierigkeitsstufe – die Kissen werden dynamischer und wabbeliger. Weitere Produktdetails:- Dynair Balancierkissen "Mini" im 4er-Set in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau
- Material: Ruton
- Maße: ø ca. 20 cm
- Belastbar bis 200 kg
- Inkl. Pumpe
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ballsitzkissen, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, togu ballkissen rot, ballkissen togu, ballkissen, Balancieren-Spiele, dyn, air, Balancierkissen, Balancier:-Kissen, Balancier-Strecke, dynair, senso, mini, Basale, Stimulation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,03* | € 50,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 41,25* | € 54,43* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 41,13* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 10,2825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|