Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Federbrett "32"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611285228
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     13002032
EAN/GTIN:
     04260286362483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Für Stabilisierungsübungen von Sprunggelenk und Beinachse
  • Senso-Federsystem: Anpassung an Körpergewicht und Bewegung
  • Reagiert sensibel auf Lageveränderungen
  • Training im freien Stand, Sitz und Stütz möglich
  • Aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt


Produktdetails:
  • Material: Birke Multiplex
  • Maße (Hxø): 20x32 cm
  • Gewicht: 4 kg
  • Geeignet für Körpergewicht von 15 - 100 kg

  • Produktart: Balance Board
  • Trainingslevel: Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Propriozeption; Gleichgewicht; Koordination
  • Material: Birke Multiplex
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Höhe: 20 cm
  • Durchmesser: 32 cm
  • Gewicht: 4 kg

Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Bewegungstrainer, Pedal-Trainer, Pedaltrainer, Federbrett, Vestibulartrainer, Pedal-Fahrgerät, federbrett pedalo, bewegungstrainer, Wackelbrett, Wackelplatte, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Holzwackelbrett, Holzwackelbretter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,37*
€ 117,32*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 108,83*
€ 135,13*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.