| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611281718 Herst.-Nr.: 1281718 EAN/GTIN: 04044475087728 |
| | |
|
| | |
| - Ideal für den Einsatz in Kindergärten, Schulen und Vereinen
- Freie Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten
- Sammeln vielfältiger Bewegungserfahrungen
- Förderung partnerschaftlichen Verhaltens
- Einfacher Aufbau ohne feste Verbindungen
Lüne-Combinato-Set "Maxi": Fördert die Kreativität der KinderDas Lüne-Combinato-Set "Maxi" besteht aus 22 Elementen und 2 Büchern mit Spielideen. Die einzelnen Elemente sind aus lackiertem Fichtenholz gefertigt und lassen sich ohne feste Verbindungen schnell und einfach miteinander kombinieren. Ob Brücken, Stege, Wackelbrücken, Rutschen, Schiefe Ebenen, Wippen oder Karussells - die verschiedenen Elemente bieten abwechslungsreiche Gestaltungsmöglichkeiten. Hierbei können Kinder bei der Erschaffung Ihrer Spiel- und Bewegungslandschaft der Kreativität freien Lauf lassen. Die im Lieferumfang enthaltenen Bücher enthalten Übungsbeispiele und weitere Anregungen für die nächste Bewegungslandschaft. Produktdetails zum Lüne-Combinato-Set "Maxi":Walze:- Lackiertes Fichtenholz mit flauschigem Filzbelag beklebt
- Lxø: 50x40 cm
Halbmond:- Lackiertes Fichtenholz mit rutschhemmendem Riffelgummi
- LxBxH: 52x18x19 cm
Karussell:- Lackiertes Fichtenholz mit rutschhemmendem Riffelgummi
- Hxø: 7,5x35 cm
Balken:- Lackiertes Fichtenholz
- LxBxH: 200x13,5x6 cm
Prisma:- Lackiertes Fichtenholz mit rutschhemmendem Riffelgummi.
- LxBxH: 40x19x16 cm
Brett mit Klötzen und Riffelgummi:- Lackiertes Fichtenholz, Riffelgummi auf der Oberseite
- LxBxH: 200x27x3 cm
Würfel:- Lackiertes Fichtenholz mit flauschigem Filzbelag beklebt
- LxBxH: 50x50x50 cm
Brett mit Filzbelag:- Lackiertes Fichtenholz mit flauschigem Filzbelag
- LxBxH: 200x27x3 cm
Quader:- Lackiertes Fichtenholz, rutschhemmendem Riffelgummi
- LxBxH: 40x19x13 cm
Halb-Würfel:- Lackiertes Fichtenholz mit flauschigem Filzbelag beklebt
- LxBxH: 50x50x25 cm
Riffelgummi-Platte:- Rutschhemmendes Riffelgummi
- LxB: 25x25 cm
- Material: Fichtenholz; Filz; Riffelgummi
- Farbe: Blau; Holz-Natur; Grau
- Breite: 13,5-50 cm
- Länge: 25-200 cm
- Höhe: 3-50 cm
- Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Verein
- Altersempfehlung: ab 3 Jahre
- Gewicht: 132 kg
- Einsatzgebiet: Indoor
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balancierbalken, Bewegungsbausatz, Bewegungsbaustelle, Kinderturnen, Turnen-Turn-Baukästen, Bewegungslandschaft, Bewegungsraum, Lüne-Combinato, Turnen, mit, Kindern, Eigene, Fertigung, Bewegungsparours, Bewegungsparcours, Kinästhetische, Wahrnehmungsförderung, Balancierstationen |
| | |
| |