Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trampolin "Soft-Tramp" Medi ø 150 cm, Höhe 35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611278718
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1278718
EAN/GTIN:
     04044475021074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Trampolin mit geringer Sprungkraft ohne Rahmen und Kanten
  • Mit Universal-Schlauch und Spezial-Ventil
  • Komplett mit Anti-Rutsch-Polster
  • Äußerst robuste, vernähte Außenhaut
  • Besonders stabil: Belastbar bis 100 kg


Sport-Thieme Trampolin "Soft-Tramp" - Gleichgewicht und Muskulatur stärken
Die Sprungmatte des Trampolins "Soft-Tramp" von Sport-Thieme hat im Vergleich zu herkömmlichen Trampolinen eine geringe Sprungkraft. Hier steht nicht das Springen im Vordergrund. Stattdessen trainieren die Kids spielerisch ihr Gleichgewicht und ihre Beinmuskulatur.

Das solide Sicherheitstrampolin für Kinder
Das Sport-Thieme Trampolin "Soft-Tramp" verfügt über eine extrem robuste, vernähte Außenhaut, welche die Sprungmatte trägt. Das Aufpumpen ist mit dem Universalschlauch und dem Spezialventil kinderleicht. Sie erhalten mit dem Trampolin eine Anleitung, in der beschrieben ist, wie das Trampolin aufgepumpt wird.

Produktdetails:
  • Lieferbar in 3 unterschiedlichen Größen
  • Mit Universal-Schlauch und Spezial-Ventil zum besonders leichten Aufpumpen
  • Belastbar bis 100 kg
  • Inkl. Anleitung

Lieferbare Ausführungen:
  • "Mini" - ø 100 cm, Sprungfläche ca. 79 cm, Höhe 26 cm
  • "Medi" - ø 150 cm, Sprungfläche ca. 110 cm, Höhe 35 cm
  • "Maxi" - ø 200 cm, Sprungfläche ca. 138 cm, Höhe 40 cm

  • Rahmenhöhe: 35 cm
  • Aufhängung: Luftkissen
  • Außendurchmesser: 150 cm
  • Gewicht: 6 kg
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Schwungverhalten: Weich
  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Fitness; Kindersport; Therapie
  • Material Abdeckung: Polyestergewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung
  • Material Sprungtuch: Polyester-Gittergewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung
  • Farbe Rahmenabdeckung: Schwarz-Orange
  • Farbe Sprungtuch: Grün
  • Empfohlenes Körpergewicht: Bis 150 kg
  • Durchmesser Sprungfläche: ca. 110 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Medi ø 150 cm, Höhe 35 cm
Weitere Suchbegriffe: Reha, Physiotherapie, Kindertrampolin, Softtramp, Rehabilitaionssport, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Therapie-Trampolin, Therapie-Trampoline, eckig, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, indoor-trampoline, indoor-trampolin, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Trampoline, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,93*
€ 511,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,13*
€ 498,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,73*
€ 459,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,30*
€ 451,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,56*
€ 423,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1278721
ab € 490,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
1278705
ab € 247,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.