Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Spielkreisel "Top"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611277904
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     2101
EAN/GTIN:
     05704954210106
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele

  • Hochwertiger, stabiler Kunststoff
  • Erhöhter Rand schützt Kopf und Finger
  • Für drinnen und draußen geeignet
  • Auch im Wasser einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Gonge Spielkreisel "Top" – Kinder kriegen den Dreh raus
Im Spielkreisel "Top" von Gonge kullern Kinder mit viel Spaß im Kreis herum. Durch die rhythmischen Bewegungen werden die Muskeln trainiert sowie Koordination und Motorik geschult.
Egal ob auf dem Pausenhof, im Kindergarten oder auch im heimischen Kinderzimmer – mit diesem Spielkreisel geht es rund. Auch beim Badespaß ist dies genau der richtige Begleiter, denn unter Aufsicht eines Erwachsenen kann er von einem kleinen Kind sogar als Boot genutzt werden.

Technische Merkmale:
  • Material: schlagfestes, hochdichtes Polyetylen (PE)
  • Maße ø: 80 cm
  • Tiefe: 44 cm
  • Gewicht: ca. 3 kg
  • Belastbarkeit: bis 120 kg
  • Alter: 3-10 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Kindergarten, Kreisel, Spielmöbel, Koordination, Drehkreisel, Spielkreisel, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Kullerkegel, Gongekreisel, Spiel, gut, Kullerkreisel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.