Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trampolin "Känguru"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611276204
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     0007
EAN/GTIN:
     04044475150149
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin

  • Universell einsetzbares Trampolin
  • Besonders elastisch
  • Leicht aufzubewahren durch einklappbare Füße
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Trampolin "Känguru" für Kindergarten, Seniorensport und Menschen mit Einschränkungen geeignet
Gelenkschonendes Schwingen dank Gummikabel-Aufhängung bietet das Trampolin "Känguru". Die sehr elastischen Sprung- und Schwing-Eigenschaften in Kombination mit der Stahlrohr-Rahmenkonstruktion sorgen dafür, dass das Trampolin sowohl für Kinder ab 3 Jahren als auch für Erwachsene geeignet ist.

Produktdetails:
  • Material: Rahmen aus Stahlrohr
  • Geringe Höhe: 70 cm, zusammengeklappt nur 15 cm
  • Sprungtuch LxB: 120x180 cm
  • Gewicht: 60 kg

  • Größe: 120x180cm
  • Festigkeit: Extra weich
  • Empfohlenes Körpergewicht: 10-30 kg; 30-50 kg; 50-90 kg; 60-100 kg; 60-100 kg
  • Aufhängung: Gummikabel
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Gerätegewicht: 60 kg
  • Rahmenhöhe: 70 cm
  • Einsatzbereich: Fitness; Therapie; Kindersport
  • Beine: Klappbeine
  • Gewicht: 60 kg
  • Durchmesser Sprungfläche: 120x80 cm
  • Schwungverhalten: Extra Weich
  • Material Rahmen: Stahlrohr
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Material Abdeckung: Planenstoff
  • Material Sprungtuch: Polyamidgewebe
  • Farbe Sprungtuch: Rohweiss
  • Farbe Rahmenabdeckung: Orange

Weitere Suchbegriffe: Reha, Rebounding, Physiotherapie, Trampolin-Springen, Trampoline, Kindertrampolin, Rehabilitaionssport, Rebounder, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Therapie-Trampolin, Therapie-Trampoline, Therapietrampolin, Therapietrampoline, viereckig, eckig, rechteckig, Kängeruh-Trampolin, indoor-trampoline, indoor-trampolin, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,73*
€ 2.119,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,38*
€ 2.109,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,21*
€ 2.033,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,65*
€ 1.988,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,62*
€ 1.938,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.