Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Gleichgewichtstrainer "Balancehalbkugel"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611273117
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     143158-01
EAN/GTIN:
     04260286361417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balanceelemente
Balancesteine
Balanciersteine
Balancierhalbkugel

  • Kräftigt Fußmuskulatur und Fußquergewölbe
  • Fördert Konzentration und Gleichgewichtssinn
  • Mit ergonomisch optimierter Wölbung
  • Flache Seite rutschfest durch Teppichbelag
  • Mit FSC-zertifiziertem Holz gefertigt


Der Pedalo Gleichgewichtstrainer "Balancehalbkugel" – Balanciergerät und Fußtrainer in Einem
Der Pedalo Gleichgewichtstrainer "Balancehalbkugel" besteht aus dem natürlichen Werkstoff Buchenholz, das zusätzlich geölt ist. Das Balanciergerät hat dadurch eine eigene, angenehme Haptik – ideal, um barfuß darüber zu gehen. Dank der ergonomisch optimierten Wölbung, ist die Halbkugel ein idealer Fußtrainer, mit dem Sie das Fußgewölbe trainieren und stärken können. Das Moosgummi auf der flachen Unterseite verleiht dem Balancierstein auch auf glatten Böden einen sicheren Stand. Sie können übrigens die Herausforderung beim Balancieren zusätzlich steigern, indem Sie die Seite mit der Wölbung auf den Boden platzieren: nun muss der Mittelpunkt mit dem Körperschwerpunkt getroffen werden.

Produktdetails:
  • Inkl. Antirutschbelag auf der flachen Seite
  • Beidseitig einsetzbar
  • Komplett mit ausführlicher Übungsanleitung

  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Material: Buche
  • Durchmesser: 14 cm
  • Höhe: 5 cm
  • Gewicht: 160 g
  • Farbe: Natur

Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, balancierkugel, Balance-Strecken, Balancier-Strecke, Balancier-Steine, Balance-Steine, Balancier-Parcours, Balancier-Halbkugeln, Balance-Parcours, Fußtrainer, Holzspielzeug, Balancier, Halbkugeln, Kinder, Balancierhalbkugeln, Balancierhügel, Spielzeug, aus, Holz, Gesundheitssport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 16,03*
Lager 479
174
€ 6,29*
ab € 11,26*
€ 18,29*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.