Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikmatte "Komfort" Rot,Ca. 180x65x0,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611271629
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     24901
EAN/GTIN:
     04007383249015
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
sport-thieme gymnastikmatten

  • Besonders gute Dämpfungseigenschaften
  • Äußerst hygienisch durch geschlossenzellige Materialien
  • Kein Anheften oder Festkleben bei Hautkontakt
  • Aus hochwertigem Weichschaum gefertigt
  • Rutschhemmende Unterseite für einen sicheren Stand


Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Komfort": Für Schule, Verein und Heil-Gymnastik
Die Sport-Thieme Gymnastikmatte "Komfort" ist eine pflegeleichte Turnmatte aus hochwertigem, ca. 8 mm starkem Weichschaum. Durch den geschlossenzelligen Spezial-Schaum ist die Fitnessmatte besonders hygienisch. Abgerundete Kanten, gute Dämpfungseigenschaften und die gute Bodenkälteisolierung sind vielversprechende Gründe für den Einsatz der Gymnastikmatten in Schulen, Vereinen, sowie in der Heilgymnastik. Die einzigartige Struktur der Oberfläche verhindert ein Anhaften oder Festkleben bei Hautkontakt. Um Ihnen jederzeit einen sicheren Stand zu garantieren, ist die Unterseite der Trainingsmatte rutschhemmend.

  • Mattenstärke: 0,8 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Mit Ösen; Latexfrei; Mit Ösen; Latexfrei; Mit Ösen
  • Mattenfarbe: Rot
  • Mattenname: Komfort
  • Mattenlänge: 180 cm
  • Mattenbreite: 65 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Ösenabstand : 45 cm
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Fitnessstudio; Verein
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Ösenabstand: 45 cm
  • Maße Aufhängeösen : ø 2,5 cm
  • Einsatzzweck: Kindergymnastik; Fitness; Fitness; Kindergymnastik

Weitere Informationen:
Farben:
Rot
Größen:
Ca. 180x65x0,8 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, gymnastikmatte rot, Matten, Gymnastik-Matte, Trainingsmatte, Turnmatte, Matten-Gymnastikmatten, rhythmikmatten, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Turnmatten, Bodenmatte, Bewegungstherapie, Fitnessmatten, Weichschaummatte, mit, Öse, Isomatte, Isomatten, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik, Matte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
24913
ab € 48,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
24903
ab € 33,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
24912
ab € 48,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
24902
ab € 33,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
24911
ab € 48,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
1271733
ab € 48,65*
Ähnlich
Sport-Thieme
1271632
ab € 33,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.