Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bohnensäckchen "Classic" Gelb,ca. 15x10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611266711
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1266711
EAN/GTIN:
     04044475000055
Suchbegriffe:
Bohnen-Säckchen
Bohnensäckchen
bohnensäckchen

  • Zur Förderung der taktilen Stimulation
  • Weicher Stoff - angenehm im Griff und sehr haltbar
  • Säckchen mit Kunststoff-Granulat-Füllung bis 30 °C waschbar
  • Überwiegend aus nachwachsendem Rohstoff gefertigt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Außenmaterial: 100 % Baumwolle

Lieferbare Ausführungen:
  • ca. 15x10 cm, 120 g
  • ca. 20x15 cm, 500 g

Übungsbeispiele:
  • Greifen mit Händen und Füßen
  • Werfen und Fangen
  • Balancieren auf dem Kopf
  • Sortieren nach Farbe und Größe
  • Auslegen von Formen und Figuren

  • Füllung: Getrocknete Bohnenkerne
  • Größe: 15x10 cm
  • Gewicht: 120 g

Weitere Informationen:
Farben:
Gelb
Ausführung:
Nicht waschbar mit Bohnen gefüllt
Größen:
ca. 15x10 cm
Weitere Suchbegriffe: Taktile, Spiele, Wahrnehmung, Greifübungen, Wahrnehmungsförderung, Life, Kinetic, Kinetik, Wahrnehmungsspiele, Bohnensackerl, Visuelle, Vestibuläre, Dual-Task-Training, Wahrnehmungsspiel, Bohnensack, Bohnen, Säckchen, werfen, Wurfübungen, Gymnastiksäckchen, Bohnensäckchenspiel, Greifübung, Wurf-Übungen, Greif-Übungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1266708
ab € 2,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
BBC - 1510 B
ab € 2,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
1266809
ab € 4,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
BBC - 2015 B
ab € 5,40*
Ähnlich
Sport-Thieme
BBC - 1510 Y
ab € 2,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
1266812
ab € 4,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
BBC - 2015 Y
ab € 5,42*
Ähnlich
Sport-Thieme
1266724
ab € 2,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
BBC - 1510 G
ab € 2,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
1266825
ab € 4,93*
Ähnlich
Sport-Thieme
BBC - 2015 G
ab € 5,38*
Ähnlich
Sport-Thieme
1266737
ab € 2,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
BBC - 1510 R
ab € 2,53*
Ähnlich
Sport-Thieme
1266838
ab € 4,94*
Ähnlich
Sport-Thieme
BBC - 2015 R
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.