Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen für Gymnastikmatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611264917
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     115340
EAN/GTIN:
     04044475182720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
sport-thieme gymnastikmatten

  • Optimale Lagerung
  • Praktische Transporthilfe
  • Bietet Platz für bis zu 20 Matten
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mattentransportwagen
Fahrbarer Mattenständer zur Aufbewahrung von Fitness- und Gymnastikmatten.

  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Für Matten bis 85 cm Breite
  • Belastbar bis ca. 80 kg
  • Optimale Belüftung der Matten
  • Matten-Aufbewahrung für bis zu 20 Matten
  • Mit Rollen im Stahlgehäuse, ø ca. 75 mm, davon 2 Rollen mit Feststeller

Maße und Gewicht
  • Aufbaumaß (BxTxH): ca. 127,5x90x120 cm
  • Ca. 35 kg

Platz für 20 Gymnastikmatten
Unser Mattentransportwagen bietet dank 10 Aufhängeholmen Platz für ca. 20 Matten. Da die Matten nebeneinander aufgehängt werden, werden die Matten jederzeit optimal belüftet. Die Lieferung erfolgt ohne Matten.

Der Mattentransportwagen ist passend für folgende Gymnastikmatten
  • Sport-Thieme Gymnastikmatten "Fit&Fun"
  • Gymnastikmatten "Komfort"
  • Airex Gymnastikmatten "Coronella" , „Coronella 200“
  • Sport-Thieme Gymnastikmatten "Basic", "Club", „Gym 15“

Bestellen Sie noch heute den Sport-Thieme Transportwagen für Gymnastikmatten.

  • Produktart: Transportwagen; Aufbewahrungswagen; Mattenaufbewahrung
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Rollen: 4 Stück
  • Gewicht: 35 kg
  • Traglast: 80 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Aufbewahrung, Mattentransportwagen, Matten-Transportwagen, Aufbewahrungs-Wagen, Gymnastikmatten, Gymnastikmattenwagen, Eigene, Fertigung, Mattenaufhängung, Bodenturnmatten, Yogamattenständer, Mattenaufhängevorrichtung, Gymnastikmattenständer, Mattenhalterwagen, Aufbewahrungswagen, Materialwagen, Ballwagen, Ballaufbewahrung, Gitterbox, Balltransportwagen, Balltransport, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballgittercontainer, Ball-Aufbewahrung, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Ball-Container, Ballaufbewahrungen, Ballgitterbox, Ordnung, schaffen, Container, Bälle, Bälleaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,91*
€ 431,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,32*
€ 420,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,61*
€ 398,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,31*
€ 388,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,35*
€ 356,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.