| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611259009 Herst.-Nr.: 1259009 EAN/GTIN: 04044475071376 |
| |
|
| | |
| - Zum Transport von Gymnastikmatten
- Passend für alle Gymnastikmatten bis max. 180 cm Länge
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der Sport-Thieme Haltegurt für Gymnastikmatten ermöglicht es Ihnen, Ihre aufgerollte Gymnastikmatte bequem zu transportieren und zu lagern. Mit dem praktischen Klettverschluss straffen Sie den Gurt um jede Gymnastikmatte mit einer Länge von bis zu maximal 180 cm. Produktdetails:- Passend für alle Gymnastikmatten bis max. 180 cm Länge
- Material: 100 % Polypropylen
- Länge „Griff“: 39 cm
- Länge Schlaufe: 70 cm
- Klettverschluss 11 cm
- Lieferung ohne Matte
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Matten-Gymnastikmatten, Haltegurt, Gurt, Mattenband, Gurtband, Tragegurt, Gymnastikmattenhaltegurt, Mattenaufbewahrung, Mattenhalteband, Mattenhaltegurt, Gymnastikmatten, Yogamattenhalter |
| | |
| |