| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611258602 Herst.-Nr.: 197008 EAN/GTIN: 04044475062176 |
| |
|
| | |
| - Gruppenübungsgerät für Turn- und Gymnastikübungen
- Schlaufen an den Enden zur besseren Fixierung
- Für Zugkraftübungen: Verlängerung um 50 % (gedehnte Schnur)
- Zum Üben von Sprungkraft und Geschicklichkeit
- Inkl. Haspel für platzsparende Verstauung
Sport-Thieme Elastikband "Gymnastikschnur": dehnbar, vielseitig, spielerischDas Sport-Thieme Elastikband "Gymnastikschnur" besteht aus einer umsponnenen Gummischnur mit Schlaufen an den Enden. So können Sie die Zauberschnur für Seilspringübungen bequem in den Händen halten. An Haken und Ösen fixiert, bietet sich aber auch der Einsatz als Netzersatz und Feldbegrenzung für verschiedene Spielformen an. Nach der Verwendung können Sie die Gymnastikschnur einfach auf die beiliegende Haspel aufwickeln und anschließend platzsparend verstauen. Muskulatur und Gemeinschaft gezielt stärkenIm gedehnten Zustand verlängert sich die 6 mm starke Schnur um ca. 50 % - ideal für Zug- und Dehnübungen im Bereich Gymnastik oder Turnen. Steigern Sie spielerisch Sprungkraft sowie Geschicklichkeit und stärken Sie zusätzlich in zahlreichen Teamübungsvarianten das Gemeinschaftsgefühl im Verein oder der Schulklasse. - Bandlänge: 8 m
- Einsatzbereich: Schule; Verein; Training; Turnen; Gymnastik
- Länge: 8 m
- Material: Gummi, ummantelt
- Farbe: Rot-Weiß
- Größe: Stärke: 6 mm
- Gewicht: 223 g/260 g (mit/ohne Haspel)
Weitere Informationen: | | Länge: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gymnastik-Springseile, Gymnastikschnur, Gummischnur, Gummi-Schnur, Trainingshilfen, Gummitwist, Trainingshilfe, Zauberschnur, Zauberschnüre, Gummischnüre, Gymnastikgummiband, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Sportseil, Gummizugseil |
| | |
| |