Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirex Gymnastikmatte "Therapy Plus", faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611257713
Hersteller:
     Sirex
Herst.-Nr.:
     918 - Plus G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
gymnastikmatte

  • Für besonders guten Auftrieb im Wasser
  • 6x faltbar: Äußerst platzsparend in der Lagerung
  • Mit optimalem Dämpfungsverhalten
  • Geschlossenzelliger Schaum – Kein Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
  • Lieferung inkl. 2 Stretchbändern


Die Sirex Gymnastikmatte "Therapy Plus, faltbar": Für Studio und Therapie
Die Sirex Gymnastikmatte "Therapy Plus, faltbar" ist speziell für den Einsatz im Wasser, in der Therapie und im Fitnessstudio entwickelt. Hygienisch und hautsympathisch: Durch den robusten, als auch geschlossenzelligen Schaum ist die Matte besonders schmutz- und wasserabweisend. Im Wasser erleben Sie mit der Gymnastikmatte einen sehr guten Auftrieb. Die optimalen Dämpfungseigenschaften der Therapiematte bremsen einen Sturz bestens ab. Ein Durchdrücken auf den Boden ist bei punktueller Belastung unmöglich. Darüber hinaus bietet der hohe Isolationswert der Matte einen perfekten Schutz gegen harten und kalten Untergrund. Nach dem Training lässt sich die Sportmatte extrem platzsparend lagern, indem Sie sie ganz einfach zusammenfalten.

Produktdetails:
  • Geschlossenzelliger Spezial-Schaumstoff
  • Inkl. 2 Stretchbändern (Grün, 15 mm stark)

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Faltbar; Wassertauglich; Wassertauglich; Faltbar
  • Mattenfarbe: Grün
  • Mattenname: Therapie
  • Mattenlänge: 190 cm
  • Mattenbreite: 100 cm
  • Einsatzbereich: Therapieeinrichtung
  • Gewicht: 1,5 kg
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik

Weitere Suchbegriffe: Matten, Matte, Trainingsmatte, Turnmatte, Matten-Gymnastikmatten, Sportmatte, Fitnessmatte, Faltmatte, Sirex, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Turnmatten, Bodenmatte, Fitnessmatten, Gesundheitssport, Pilatesmatte, Pilatesmatten, Gymnastik-Matte, Yoga-Matten, Gymnastik-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, matte, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,84*
€ 156,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.